Vishay 厚膜 抵抗器 100W 4.7Ω ±5%, LTO100F4R700JTE3VISHAY5日以内出荷
抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 100W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = ±150ppm/℃動作温度 Min = -55℃LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整