カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • MURATA(村田製作所)(10)
  • ダイキン工業(3)
  • YAGEO(3)
  • タンガロイ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • NISSIN(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-2012l」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay SMDレジスタ, 5mΩ, 0805 (2012M), 1W WSLP08055L000FEA18 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 5mΩ, 0805 (2012M), 1W WSLP08055L000FEA18

    VISHAY
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 5mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±110ppm/℃。シリーズ = WSLP。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。0805型WSLP0805..18シリーズ - 1 %. WSLP0805…18シリーズのチップ抵抗器は、低抵抗で高出力のソリューションを実現します。 フットプリントサイズ比に対して優れたこう高出力(1 W)を発揮し、このシリーズは最低0.005 Ωの抵抗値で使用できます。 総溶接構造で製造されたこの高出力抵抗器には、TCRが低いマンガン銅合金又は固体金属ニッケルクロム素子が使われています。. 用途. WSLP0805高出力抵抗器は、パワーアンプ、シャント、装置、スイッチング、リニア電源などのパルス及び電流検知用途に最適です。. 電流検知低熱EMF: >;3 μV/℃ 低インダクタンス値: 0.5 → 5 nH 低い抵抗温度係数
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5m
gx-2012特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gx-2012