カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- SMC(219)
- brembo(3)
- アソー(1)
- カクダイ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m-5e smc」の検索結果

Vishay スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AB (SMC), 2-Pin 1.15V
VISHAY¥27,980税込¥30,7781セット(850個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 7.11mm。幅 = 6.22mm。高さ = 2.42mm。寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.42mm。標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応