カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • KOA(4)
  • ホンダ(3)
  • エアロフレックス(3)
  • 岩田製作所(2)
  • NSK(日本精工)(2)
  • ミドリ安全(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • Wera(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ヤガミ(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(1)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(1)
  • フォーク(1)
  • ボンマックス(1)
  • MCC(MaxClean)(1)
  • 進工業(1)
  • KTM(1)
  • FACEMIX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m06006」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay SMDレジスタ, 2MΩ, 0603, 0.1W CRCW06032M00FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 2MΩ, 0603, 0.1W CRCW06032M00FKEAVISHAY
1,498税込1,648
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 2MΩテクノロジー 薄膜パッケージ/ケース 0603許容差 ±1%定格電力 0.1W0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 10 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2M
Vishay SMDレジスタ, 1MΩ, 0603, 0.1W CRCW06031M00FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 1MΩ, 0603, 0.1W CRCW06031M00FKEAVISHAY
1,898税込2,088
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 1MΩテクノロジー 薄膜パッケージ/ケース 0603許容差 ±1%定格電力 0.1W0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 10 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応