カテゴリ
- 制御機器(423)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(66)
- SMC(1,940)
- KITO(キトー)(1,465)
- 大阪魂(1,252)
- ホンダ(1,061)
- RS PRO(604)
- YAGEO(568)
- エスコ(564)
- MURATA(村田製作所)(532)
- Panasonic(パナソニック)(401)
- ブロードウォッチ(326)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(320)
- WURTH ELEKTRONIK(290)
- omron(オムロン)(285)
- KEMET(285)
- イマオコーポレーション(271)
- BIGM(丸山製作所)(265)
- サンワサプライ(260)
- アズワン(256)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(392)
「m10 100」の検索結果

Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107M010C0080
VISHAY¥59,980税込¥65,9781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 80mΩ。許容差 = ±20%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +20%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 10MΩ ±5%, VR37000001005JA100
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(25個)当日出荷抵抗 = 10MΩ。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = メタルグレース。シリーズ = VR37。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズ抵抗値10MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay メタルグレース 抵抗器 0.25W 10MΩ ±5%, VR25000001005JA100
VISHAY¥629税込¥6921袋(25個)翌々日出荷抵抗 = 10MΩ。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±5%。テクノロジー = メタルグレース。シリーズ = VR25。温度係数 = ±200ppm/℃。VR25シリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜 IEC65の安全要求事項 IEC62に準拠した識別カラー付き抵抗値10MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 2818, 7W WSHM2818R0100FEB
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷抵抗 10mΩ。テクノロジー ニクロム。パッケージ/ケース 2818。許容差 ±1%。定格電力 7W。温度係数 ±75ppm/℃。シリーズ WSHM。動作温度 Min -65℃。動作温度 Max +170℃。2818フォーマット電流検出抵抗器、WSHM、表面実装. WSHM2818パワーメタルストリップ抵抗器には優れた熱管理設計が採用されています。このシリーズは、高電力の電流検出用途向けです。WAHM2818抵抗器は、優れた電気特性を維持した上で、高い「電力/パッケージサイズ」比を提供します。. 特長と利点:. 低いインダクタンス( 5nH)及び7 Wの電力容量を小型の2818サイズパッケージに収納 低い抵抗値(1 m 100 m). 用途:. 自動車: 電子制御(エンジン制御、空調、アンチロックブレーキなど)、ブラシレスDCモータ制御(電子制御パワーステアリング、電動: ウォータポンプ、オイルポンプ、空調など)、電気及びハイブリッド制御(バッテリ管理) 産業: 石油 ガス井の掘削(ダウンホールテスト 測定機器)、空調 ヒートポンプ(インバータ制御) 消費者製品: 空調 ヒートポンプ(インバータ制御)、白物家電(インバータ制御) コンピュータ: DC DCコンバータ、サーバー用のVRM、電力管理 安全RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R0100FEA
VISHAY¥929税込¥1,0221袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 10mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 4257 ( 11070M。許容差 = ±1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSR2。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +275℃。WSR2パワーメタルStripR 2 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 4257 ( 11070M, 3W WSR3R0100FEA
VISHAY¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 10mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 4257 ( 11070M。許容差 = ±1%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSR3。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +275℃。WSR3パワーメタルStripR 3 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 2512 (6432M), 1W WSL2512R0100FEA
VISHAY¥389税込¥4281袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 10mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2512型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL2010R0100FEA18
VISHAY¥259,800税込¥285,7801セット(4000個)7日以内出荷抵抗 = 10mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSL..18シリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成 厳選された安定素材により高い定格電力を実現(2 x 標準WSL定格) 総溶接構造RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 10mΩ ±5%, LTO030FR0100JTE3
VISHAY¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷抵抗 = 10mΩ。定格電力 = 30W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = LTO30。パッケージ/ケース = TO-220。動作温度 Max = +150℃。動作温度 Min = -55℃。LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整抵抗値10mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 0805 (2012M), 0.5W WSLP0805R0100FEA18
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷抵抗 = 10mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±110ppm/℃。シリーズ = WSLP。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。0805型WSLP0805..18シリーズ - 1 %. WSLP0805…18シリーズのチップ抵抗器は、低抵抗で高出力のソリューションを実現します。 フットプリントサイズ比に対して優れたこう高出力(1 W)を発揮し、このシリーズは最低0.005 Ωの抵抗値で使用できます。 総溶接構造で製造されたこの高出力抵抗器には、TCRが低いマンガン銅合金又は固体金属ニッケルクロム素子が使われています。. 用途. WSLP0805高出力抵抗器は、パワーアンプ、シャント、装置、スイッチング、リニア電源などのパルス及び電流検知用途に最適です。. 電流検知低熱EMF: >;3 μV/℃ 低インダクタンス値: 0.5 → 5 nH 低い抵抗温度係数RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入
VISHAY¥499税込¥5491セット(100個)7日以内出荷MCS0402、MCT0603、MCU0805、MCA1206業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ/ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス0.5業務用抵抗値許容差:±0.5%及び±1%損失p70はサイズ1206で最大0.4Wとなっています耐硫化性用途自動車電気通信医療機器産業機器仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7165-44
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±10%
VISHAY¥529税込¥5821袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.92mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.92mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%Vishay 0603. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 1206 (3216M) VJ1206Y104KXBAT
VISHAY¥2,998税込¥3,2981セット(100個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 100V dc。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,TR3C107K010C0100
VISHAY¥36,980税込¥40,6781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0100
VISHAY¥81,980税込¥90,1781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 8%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 10MΩ 0.6W ±1%
VISHAY¥449税込¥4941袋(25個)当日出荷仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器、MRS25 低ノイズ 鉛フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥3,398税込¥3,7381セット(100個)7日以内出荷薄膜フラットチップ抵抗器は、実績のあるプロ製品の信頼性と、Advanced レベルの精度及び安定性を兼ね備えています。したがって、計測器と産業用電子機器及び医療用電子機器の分野での用途に最適です。低 TCR : ± 10 ppm/ K → ± 25 ppm/ K 高精度抵抗値許容差: ± 0.1 % 及び ± 0.25 % 優れた総合的な安定性:クラス 0.1 及び 0.25 耐硫化性 用途 自仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.12W●温度係数:±25ppm/K●シリーズ:MCU●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7155-18
SMDレジスタ 10kΩ 0402(1005M)0.1W 1セット(100個入)
VISHAY¥649税込¥7141セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7168-16
面実装抵抗 10kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 100個入
VISHAY¥119,800税込¥131,7801セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-7172-11
Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 12A, 100V, 3-Pin DPAK (TO-252)
VISHAY¥829税込¥9121袋(5個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DPAK (TO-252)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 650mV長さ = 6.73mm幅 = 6.22mm高さ = 2.39mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishay製の高性能なショットキーダイオードは、1 A~175 Aの順方向の定格電流と15 V~150 Vの定格電圧を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
面実装抵抗 10kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 100個入
VISHAY¥93,980税込¥103,3781セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W
面実装抵抗 10kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入
VISHAY¥99,980税込¥109,9781セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W
SMDレジスタ 100kΩ 2010 5025M 1W
VISHAY¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷Vishay 100 k Ω 薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングでの使用に最適です。はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。低ノイズ、高精度の用途、優れた安定性、低い抵抗温度係数、及び低い電圧係数に適用できます。Vishay Sferrice の実績のある高精度薄膜ラップアラウンド抵抗器は、この仕様●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±0.01%●定格電力:1Wアズワン品番65-7110-02
Vishay メタルグレース 抵抗器 1W 10MΩ ±5%, VR68000001005JAC00
VISHAY¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷抵抗 = 10MΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = メタルグレース。シリーズ = VR68。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。VR68シリーズ、アキシャル. VR68シリーズは高抵抗 / 高電圧のメタルグレーズリード付き抵抗器です. 高グレードのセラミックにメタルグレーズ皮膜を被着 高パルス負荷機能(10 kV) 小型サイズ(0718) 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 用途: 高電圧において高い耐性、安定性、信頼性が要求される環境、高電圧を安全に扱うコンポーネント、受像管、高電圧ブリーダー、カスケードスイッチ抵抗値10MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 500V dc 1812 (4532M) VJ1812Y104KXEAT
VISHAY¥2,498税込¥2,7481袋(25個)翌々日出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 500V dc。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.18mm。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.18mm。シリーズ = VJ。動作温度 Min = -55℃。Vishay 1812高電圧シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)又はX7R誘電体を選択可能 C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,293D107X9016D2TE3
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 600mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc 0805 (2012M) VJ0805Y103KXBAC
VISHAY¥389税込¥4281袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 100V dc。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 2 x 1.25 x 1.45mm。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.45mm。シリーズ = VJ。動作温度 Min = -55℃。VJ0805シリーズ. VishayのVJシリーズのセラミックコンデンサには、さまざまな静電容量値、ケースサイズ、及び定格電圧のタイプが揃っています。 このシリーズのVJセラミックコンデンサは、C0G (NPO)及びX7Rの誘電体を選択可能なため、さまざまな用途に適しています。 C0Gタイプは、安定性が極めて高く、容量の温度係数が非常に低くなっています。. 製品用途の情報. ウェットビルドプロセス 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 優れた経時変化特性. これらのセラミックコンデンサに適した用途には、サージ抑制、フィルタリング、デカップリングなどがあります。 VJシリーズセラミックコンデンサは、センサやスキャナの用途だけでなく、タイミング回路や同調回路にも最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 10MΩ ±5%, SFR2500001005JA500
VISHAY¥529税込¥5821袋(50個)翌々日出荷抵抗 = 10MΩ。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。パッケージ/ケース = 0207。温度係数 = ±250ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗器 100MΩ 2512 6432M 1W 1セット 5個入
VISHAY¥2,198税込¥2,4181セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:100MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6970-57
Vishay ショットキーバリアダイオード, 1.5A, 100V, 2-Pin DO-214AC (SMA)
VISHAY¥399税込¥4391袋(10個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 850mV長さ = 4.6mm幅 = 2.9mm動作温度 Max = +150 ℃高性能ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishay製の高性能なショットキーダイオードは、1 A~175 Aの順方向の定格電流と15 V~150 Vの定格電圧を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,TR3C107K010C0200
VISHAY¥35,980税込¥39,5781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 200mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 8%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 8A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキー 900mV
VISHAY¥49,980税込¥54,9781セット(1500個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TO-277A。最大連続 順方向電流 = 8A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 900mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A。Vishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 10MΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C1005FB300
VISHAY¥219税込¥2411袋(25個)翌々日出荷抵抗 = 10MΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±50ppm/℃。シリーズ = MMA0204。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,150μF,16V dc,7343-31,TR3D157K016C0100
VISHAY¥95,980税込¥105,5781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 150μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0125
VISHAY¥67,980税込¥74,7781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 125mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,593D107X9016E2TE3
VISHAY¥62,980税込¥69,2781セット(400個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-43。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 4mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm。シリーズ = 593D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,593D107X9016D2TE3
VISHAY¥179,800税込¥197,7801セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 125mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 593D。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 8%。593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-43,293D107X9020E2TE3
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-43。等価直列抵抗 = 500mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 4mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 8%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用RoHS指令(10物質対応)対応