カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- BIGM(丸山製作所)(47)
- TDK(45)
- MURATA(村田製作所)(29)
- 岡崎精工(28)
- brembo(8)
- OSG(オーエスジー)(6)
- omron(オムロン)(6)
- ケナメタル(6)
- ノーブランド(6)
- TRACO POWER(6)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- 太陽誘電(5)
- 岩田製作所(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ビックス(4)
- KSフィルター(4)
- EPCOS(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m1005」の検索結果

Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.05W, 50Ω, ±2%
VISHAY¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷仕様抵抗 = 50Ωパッケージ/ケース = 0402(1005M)許容差 = ±2%定格電力 = 0.05W動作温度 = -55~+155温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.6mm高さ = 0.35mmシリーズ = CHケーススタイル = モールド0402型CHシリーズ (50 GHzマイクロウェーブ抵抗器). SMDフリップチップ エッジトリムブロック抵抗器 純アルミ製(99.5 %) オーム範囲: 10 R → 500R 低い内部リアクタンス(LCを1 × 10 -24 まで低減)RoHS指令(10物質対応)対応