カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(263)
  • RS PRO(59)
  • YAMAHA(ヤマハ)(36)
  • 三ツ星ベルト(24)
  • シンコー(22)
  • 住友重機械工業(17)
  • MURATA(村田製作所)(15)
  • KHK(小原歯車工業)(13)
  • SMC(11)
  • 椿本チエイン(11)
  • バンドー化学(10)
  • ダイヤトレンド(10)
  • アズワン(9)
  • シャープ(9)
  • AMPHENOL(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(8)
  • 三菱電機(8)
  • FYH(日本ピローブロック)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m216」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 50Ω 1206 3216M 2.4W 1袋 5個入 VISHAY

    SMDレジスタ 50Ω 1206 3216M 2.4W 1袋 5個入

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    1206型抵抗器、RCPシリーズ。VishayのRCPシリーズの厚膜抵抗器は、窒化アルミ(AlN)材上に安定した厚膜抵抗素子を備え、エポキシで密閉されています。 RCPシリーズの厚膜抵抗器は、小さなパッケージサイズに非常に高い熱伝導性を備えており、-55 → +155℃の温度で動作します。 この厚膜抵抗器は、高出力の航空宇宙、軍事、産業、電気通信システム向けに最
    仕様●抵抗:50Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±2%●定格電力:2.4W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RCP●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7204-96
  • 面実装抵抗 75Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入 VISHAY

    面実装抵抗 75Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Vishay PHPA シリーズチップ抵抗器は、自己不動態化処理が強化されたタンタル窒化膜を採用しており、優れた耐湿性、ESD、電圧係数、抵抗安定性性能を発揮します。この製品は、背面の終端を拡大して設計されており、エンドユーザーの回路基板上の上部抵抗層とはんだ接合部の間の熱抵抗を低減します。実際の電力処理能力は、エンドユーザーの取り付けプロセ
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:75Ω●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7023-75
  • 面実装抵抗 15Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入 VISHAY

    面実装抵抗 15Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    VishayPHPAシリーズチップ抵抗器は、自己不動態化処理が強化されたタンタル窒化膜を採用しており、優れた耐湿性、ESD、電圧係数、抵抗安定性性能を発揮します。この製品は、背面の終端を拡大して設計されており、エンドユーザーの回路基板上の上部抵抗層とはんだ接合部の間の熱抵抗を低減します。実際の電力処理能力は、エンドユーザーの取り付けプロセスによって制限されます。高出力チップ抵抗器と同様に、発生した熱を除去するAbilityは、デバイスの全体的な性能に不可欠です。窒化タンタル材料抵抗範囲:10Ω→30.1kΩ電圧係数<:0.1ppm/V動作電圧:200V動作温度範囲:-55→+155℃ノイズ<:-30dB
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:15Ω●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7022-71
  • 面実装抵抗 1kΩ 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入 VISHAY

    面実装抵抗 1kΩ 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Vishay PHPA シリーズチップ抵抗器は、自己不動態化処理が強化されたタンタル窒化膜を採用しており、優れた耐湿性、ESD、電圧係数、抵抗安定性性能を発揮します。この製品は、背面の終端を拡大して設計されており、エンドユーザーの回路基板上の上部抵抗層とはんだ接合部の間の熱抵抗を低減します。実際の電力処理能力は、エンドユーザーの取り付けプロセ
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1kΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7020-36
  • SMDレジスタ 50Ω 1206 3216M 2.4W 1セット 1000個入 VISHAY

    SMDレジスタ 50Ω 1206 3216M 2.4W 1セット 1000個入

    VISHAY
    169,800税込186,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    1206型抵抗器、RCPシリーズ。VishayのRCPシリーズの厚膜抵抗器は、窒化アルミ(AlN)材上に安定した厚膜抵抗素子を備え、エポキシで密閉されています。 RCPシリーズの厚膜抵抗器は、小さなパッケージサイズに非常に高い熱伝導性を備えており、-55 → +155℃の温度で動作します。 この厚膜抵抗器は、高出力の航空宇宙、軍事、産業、電気通信システム向けに最
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:50Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±2%●定格電力:2.4W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RCP●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7198-89
  • 面実装抵抗 402Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入 VISHAY

    面実装抵抗 402Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:402Ω●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7019-07
  • 面実装抵抗 301Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入 VISHAY

    面実装抵抗 301Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:301Ω●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7018-82
  • 面実装抵抗 20kΩ 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入 VISHAY

    面実装抵抗 20kΩ 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    VishayPHPAシリーズチップ抵抗器は、自己不動態化処理が強化されたタンタル窒化膜を採用しており、優れた耐湿性、ESD、電圧係数、抵抗安定性性能を発揮します。この製品は、背面の終端を拡大して設計されており、エンドユーザーの回路基板上の上部抵抗層とはんだ接合部の間の熱抵抗を低減します。実際の電力処理能力は、エンドユーザーの取り付けプロセスによって制限されます。高出力チップ抵抗器と同様に、発生した熱を除去するAbilityは、デバイスの全体的な性能に不可欠です。窒化タンタル材料抵抗範囲:10Ω→30.1kΩ電圧係数<:0.1ppm/V動作電圧:200V動作温度範囲:-55→+155℃ノイズ<:-30dB
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:20kΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7023-41
  • 面実装抵抗 100Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入 VISHAY

    面実装抵抗 100Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:100Ω●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7019-44
  • 面実装抵抗 200Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入 VISHAY

    面実装抵抗 200Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    VishayPHPAシリーズチップ抵抗器は、自己不動態化処理が強化されたタンタル窒化膜を採用しており、優れた耐湿性、ESD、電圧係数、抵抗安定性性能を発揮します。この製品は、背面の終端を拡大して設計されており、エンドユーザーの回路基板上の上部抵抗層とはんだ接合部の間の熱抵抗を低減します。実際の電力処理能力は、エンドユーザーの取り付けプロセスによって制限されます。高出力チップ抵抗器と同様に、発生した熱を除去するAbilityは、デバイスの全体的な性能に不可欠です。窒化タンタル材料抵抗範囲:10Ω→30.1kΩ電圧係数<:0.1ppm/V動作電圧:200V動作温度範囲:-55→+155℃ノイズ<:-30dB
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:200Ω●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7019-55
  • 面実装抵抗 750Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入 VISHAY

    面実装抵抗 750Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Vishay PHPA シリーズチップ抵抗器は、自己不動態化処理が強化されたタンタル窒化膜を採用しており、優れた耐湿性、ESD、電圧係数、抵抗安定性性能を発揮します。この製品は、背面の終端を拡大して設計されており、エンドユーザーの回路基板上の上部抵抗層とはんだ接合部の間の熱抵抗を低減します。実際の電力処理能力は、エンドユーザーの取り付けプロセ
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:750Ω●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7018-66
  • 面実装抵抗 10kΩ 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入 VISHAY

    面実装抵抗 10kΩ 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Vishay PHPA シリーズチップ抵抗器は、自己不動態化処理が強化されたタンタル窒化膜を採用しており、優れた耐湿性、ESD、電圧係数、抵抗安定性性能を発揮します。この製品は、背面の終端を拡大して設計されており、エンドユーザーの回路基板上の上部抵抗層とはんだ接合部の間の熱抵抗を低減します。実際の電力処理能力は、エンドユーザーの取り付けプロセ
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:10kΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7024-32
  • 面実装抵抗 40.2Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入 VISHAY

    面実装抵抗 40.2Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:40.2Ω●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7020-65
  • 面実装抵抗 30kΩ 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入 VISHAY

    面実装抵抗 30kΩ 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:30kΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7018-84
  • 面実装抵抗 499Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入 VISHAY

    面実装抵抗 499Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    VishayPHPAシリーズチップ抵抗器は、自己不動態化処理が強化されたタンタル窒化膜を採用しており、優れた耐湿性、ESD、電圧係数、抵抗安定性性能を発揮します。この製品は、背面の終端を拡大して設計されており、エンドユーザーの回路基板上の上部抵抗層とはんだ接合部の間の熱抵抗を低減します。実際の電力処理能力は、エンドユーザーの取り付けプロセスによって制限されます。高出力チップ抵抗器と同様に、発生した熱を除去するAbilityは、デバイスの全体的な性能に不可欠です。窒化タンタル材料抵抗範囲:10Ω→30.1kΩ電圧係数<:0.1ppm/V動作電圧:200V動作温度範囲:-55→+155℃ノイズ<:-30dB
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:499Ω●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7022-98
  • 面実装抵抗 49.9Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入 VISHAY

    面実装抵抗 49.9Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Vishay PHPA シリーズチップ抵抗器は、自己不動態化処理が強化されたタンタル窒化膜を採用しており、優れた耐湿性、ESD、電圧係数、抵抗安定性性能を発揮します。この製品は、背面の終端を拡大して設計されており、エンドユーザーの回路基板上の上部抵抗層とはんだ接合部の間の熱抵抗を低減します。実際の電力処理能力は、エンドユーザーの取り付けプロセ
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:49.9Ω●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7018-64
  • 面実装抵抗 30.1Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入 VISHAY

    面実装抵抗 30.1Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:30.1Ω●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7025-81
  • 面実装抵抗 15Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 1000個入 VISHAY

    面実装抵抗 15Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 1000個入

    VISHAY
    289,800税込318,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:15Ω●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7022-82
  • 面実装抵抗 200Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 1000個入 VISHAY

    面実装抵抗 200Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 1000個入

    VISHAY
    169,800税込186,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:200Ω●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7016-32
  • Vishay SMDレジスタ, 2.2MΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12062M20FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 2.2MΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12062M20FKEA

    VISHAY
    15,980税込17,578
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 2.2MΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応