カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(12)
  • 大阪魂(569)
  • omron(オムロン)(300)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(139)
  • BIGM(丸山製作所)(119)
  • CKD(110)
  • ダイヤトレンド(100)
  • メディアカバーマーケット(93)
  • コガネイ(62)
  • IDEC(和泉電気)(53)
  • KHK(小原歯車工業)(50)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(49)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(44)
  • TRUSCO(38)
  • azbil(旧:山武)(35)
  • RS PRO(35)
  • 富士電機(32)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • アズビル金門(30)
  • 三木プーリ(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 55」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 単方向 TVSダイオード VISHAYVishay 単方向 TVSダイオードVISHAY
1,998税込2,198
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
1,998税込2,198特価
1セット(100個)
当日出荷から7日以内出荷
Vishay ショットキーバリアダイオード, 1A, 30V, 2-Pin DO-214AA (SMB) VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, 1A, 30V, 2-Pin DO-214AA (SMB)VISHAY
959税込1,055
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 440mV長さ = 4.7mm幅 = 3.8mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 270pF ±5% VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 270pF ±5%VISHAY
399税込439
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 270pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.94mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.94mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%最小動作温度 = -55℃Vishay 0603. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,50W,330mΩ,±5% VISHAYVishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,50W,330mΩ,±5%VISHAY
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330mΩ定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだタブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -250ppm/℃最大温度係数 = +250ppm/℃温度係数 = ±250ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay パネル取り付け固定レジスタ VISHAYVishay パネル取り付け固定レジスタVISHAY
22,980税込25,278
1個ほか
7日以内出荷
Vishay 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 6A, シールド, 6.86 x 6.47 x 3mm VISHAYVishay 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 6A, シールド, 6.86 x 6.47 x 3mmVISHAY
749税込824
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 6Aパッケージ/ケース = 2525長さ = 6.86mm奥行き = 6.47mm高さ = 3mm寸法 = 6.86 x 6.47 x 3mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 30mΩシリーズ = IHLPコア材料 = 金属複合材最大自己共振周波数 = 5MHz最小動作温度 = -55℃IHLP2525CZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-2525CZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2525CZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなどRoHS指令(10物質対応)対応
MKP386M550125YT4 VISHAYMKP386M550125YT4VISHAY
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
鉄 55c特集