カテゴリ

  • 制御機器(58)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(4)
  • コガネイ(307)
  • omron(オムロン)(235)
  • onsemi(198)
  • RS PRO(171)
  • 東芝(139)
  • Panasonic(パナソニック)(109)
  • HUBER & SUHNER(102)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(100)
  • BIGM(丸山製作所)(87)
  • 三菱電機(83)
  • Texas Instruments(75)
  • DiodesZetex(72)
  • SICK(57)
  • SMC(54)
  • ホンダ(51)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(49)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(45)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ma-50」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay スイッチングダイオード VISHAYVishay スイッチングダイオードVISHAY
1,698税込1,868
1袋(250個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay, サイリスタモジュール VISHAYVishay, サイリスタモジュールVISHAY
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相VISHAY
869税込956
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
Vishay サイリスタ SCR VISHAYVishay サイリスタ SCRVISHAY
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
電気二重層コンデンサ 3V dc 10F リード品 1袋 2個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 10F リード品 1袋 2個入VISHAY(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(2個)
5日以内出荷
Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
仕様●静電容量:10F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:10mm●高さ:32mm●寸法:10 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:4 mA●等価直列抵抗:31mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●末端仕様:スルーホール実装アズワン品番65-7103-04
Vishay 赤外線レシーバ VISHAYVishay 赤外線レシーバVISHAY
229税込252
1個ほか
7日以内出荷
Vishay ツェナーダイオード VISHAYVishay ツェナーダイオードVISHAY
479税込527
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
Vishay フォトトランジスタ, IR + Visible Light ±15 °, 表面実装 サブミニチュア VISHAYVishay フォトトランジスタ, IR + Visible Light ±15 °, 表面実装 サブミニチュアVISHAY
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光チャンネル数 = 1最大光電流 = 9mA最大暗電流 = 100nA半値幅感度角度 = ±15 °ピン数 = 2実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = サブミニチュア寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mmコレクター電流 = 50mA感度スペクトルレンジ = 470 → 1090 nmVEMT2500 / VEMT2520シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorsのVEMT2500 / VEMT2520シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。これらの製品は、ドーム型レンズを備えた透明エポキシサブミニチュアパッケージに収容されており、リードタイプを選択することができます。VEMT2500 / VEMT2520フォトトランジスタは、可視光及び赤外線を感知します。. VEMT2500 / VEMT2520フォトトランジスタの特長: サブミニチュアパッケージ リードタイプ: ガルウィング(GW)又はリバースガルウィング(RGW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm 高い放射感度 半輝度角度: 15 ° 高速な応答時間RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 300A, 100V, 3-Pin TO-244 VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 300A, 100V, 3-Pin TO-244VISHAY
7,998税込8,798
1個
欠品中
仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = TO-244ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 93mm幅 = 21mm高さ = 17.5mmピーク逆電流 = 4.5mA高性能ショットキー整流器、50 → 400 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。. 低順方向電圧降下 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay スイッチングダイオード スルーホール, 300mA, 50V DO-35, 2-Pin VISHAYVishay スイッチングダイオード スルーホール, 300mA, 50V DO-35, 2-PinVISHAY
1,098税込1,208
1袋(200個)
5日以内出荷
最大順方向電流 = 300mA実装タイプ = スルーホール最大逆電圧 = 50Vパッケージタイプ = DO-35ダイオードテクノロジー = シリコンダイオードピン数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay デュアルサイリスタモジュール, SCR, 250A, 1600V, VS-VSKT250-16PBF VISHAYVishay デュアルサイリスタモジュール, SCR, 250A, 1600V, VS-VSKT250-16PBFVISHAY
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
定格平均オン電流 = 250Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = MAGN-A-PAK繰返しピーク逆方向電圧 = 1600Vサージ電流レーティング = 8.9kA実装タイプ = パネルマウント最大ゲートトリガー電流 = 350mA最大ゲートトリガー電圧 = 4V最大保持電流 = 500mAピン数 = 7寸法 = 115 x 50 x 52mm繰返しピークオフステート電流 = 60mAUL認定ファイルE78996. サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、MAGN-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. サイリスタ / サイリスタ構成 3500 V ;sub>;RMS ;/sub>;、金属ベースからの電圧を絶縁 産業標準パッケージMAGN-A-PAK
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 赤外線レシーバ VISHAYVishay 赤外線レシーバVISHAY
299税込329
1個
5日以内出荷
キャリアー周波数 = 36kHz最大伝送距離 = 45m半値トランスミッション距離角度 = ±50 °ピーク感度波長 = 950nm昼光フィルタータイプ = エポキシレンズキャプ出力電流 = 5mAコンポーネント = フォトディテクター,プリアンプピン数 = 4実装タイプ = 表面実装寸法 = 6.8 x 3 x 3.2mm高さ = 3.2mm長さ = 6.8mm最大供給電圧 = 5.5V最小供給電圧 = 2.5V供給電圧レンジ = 2.5 → 5.5 VmmIRリモコンレシーバ、表面実装パッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay IRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VOS627A-X001T VISHAYVishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VOS627A-X001TVISHAY
1,598税込1,758
1袋(20個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SSOP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = VOSオプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 3ピン BPW77NB VISHAYVishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 3ピン BPW77NBVISHAY
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光標準降下時間 = 5μs標準上昇時間 = 6μsチャンネル数 = 1最大光電流 = 20000μA最大暗電流 = 100nA半値幅感度角度 = 20 °極性 = NPNピン数 = 3実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = TO-18寸法 = 5.5 x 5.5 x 6.15mmコレクター電流 = 50mA感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm幅 = 5.5mmBPW77NA及びBPW77NBシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのBPW77NA及びBPW77NBシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタのファミリです。 これらの製品は、ガラスレンズ付きのハーメチックシールドTO-18パッケージです。 BPW77NA及びBPW77NB フォトトランジスタは、可視光及び赤外線両方の放射を感知します。 これらの製品は、電子機器の制御及び駆動回路の検出器として理想的な製品です。. BPW77NA / BPW77NBフォトトランジスタの特長: TO-18パッケージ 4.7 mm径 スルーホール取り付け 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N35 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N35VISHAY
3,298税込3,628
1セット(50個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5 kVrms最大電流変換率 = 50%最小電流伝送率 = 40%シリーズ = 4N35オプトカプラ、トランジスタ出力、4Nxxシリーズ、Vishay Semiconductor. 各オプトカプラは、ガリウムヒ素赤外線 LED とシリコン NPN フォトトランジスタで構成されています。. 特長. 絶縁試験電圧: 5000 VRMS 共通のロジックファミリとのインターフェイス 入出力カップリング静電容量 ;: 0.5 pF 業界標準のデュアルインライン 6 ピンパッケージ. 用途. AC 主電源の検出 リードリレー駆動 スイッチモード電源フィードバック 電話呼び出し音の検出 ロジックアースの絶縁 高周波数ノイズ除去機能を備えたロジックカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ AC入力, トランジスタ出力 VISHAYVishay フォトカプラ AC入力, トランジスタ出力VISHAY
64,980税込71,478
1リール(1000個)
7日以内出荷
電流の種類(入力)AC
Vishay フォトトランジスタ, 表面実装, 赤外線 2ピン TEMT1020 VISHAYVishay フォトトランジスタ, 表面実装, 赤外線 2ピン TEMT1020VISHAY
49,980税込54,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線標準降下時間 = 2.3μs標準上昇時間 = 2μsチャンネル数 = 1最大光電流 = 7000μA最大暗電流 = 200nA半値幅感度角度 = 30°極性 = NPNピン数 = 2実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = サブミニチュア寸法 = 2.5 x 2 x 2.7mmコレクター電流 = 50mA感度スペクトルレンジ = 730 → 1000 nmnm幅 = 2mmTEMT1000シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのこのファミリのシリコンNPNフォトトランジスタは、表面実装(SMD)サブミニチュアパッケージ入りです。 黒色のプラスチックパッケージ入りで、ガルウィング(GW)、リバースガルウィング(RGW)、ヨーク、アキシャルなど、様々なリードタイプを用意しています。 この黒色のハウジングは、TEMT1000フォトトランジスタの昼光遮断フィルタとして機能します。 このフォトトランジスタに適した用途には、エンコーダ、カウンタ、フォトインタラプタ、昼光用途の赤外線検出器、及び電気コントロールや駆動回路の検出器としての使用などがあります。. TEMT1000シリーズの特長: TEMT1000、TEMT1020、TEMT1030、TEMT1040 サブミニチュアパッケージ 表面実装(SMD) 黒色プラスチック製ハウジング 各種リードタイプ 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 15 °
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 赤外線検知器 VISHAYVishay 赤外線検知器VISHAY
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, 4N35-X009T VISHAYVishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, 4N35-X009TVISHAY
42,980税込47,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 2ピン数 = 6パッケージタイプ = SMD入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 10μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5 kVrms最大電流変換率 = 50%標準降下時間 = 10μsシリーズ = 4N35オプトカプラ、トランジスタ出力、4Nxxシリーズ、Vishay Semiconductor. 各オプトカプラは、ガリウムヒ素赤外線 LED とシリコン NPN フォトトランジスタで構成されています。. 特長. 絶縁試験電圧: 5000 VRMS 共通のロジックファミリとのインターフェイス 入出力カップリング静電容量 ;: 0.5 pF 業界標準のデュアルインライン 6 ピンパッケージ. 用途. AC 主電源の検出 リードリレー駆動 スイッチモード電源フィードバック 電話呼び出し音の検出 ロジックアースの絶縁 高周波数ノイズ除去機能を備えたロジックカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 3ピン BPW76A VISHAYVishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 3ピン BPW76AVISHAY
299,800税込329,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光標準降下時間 = 5μs標準上昇時間 = 6μsチャンネル数 = 1最大光電流 = 800μA最大暗電流 = 100nA半値幅感度角度 = ±40 °極性 = NPNピン数 = 3実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = TO-18寸法 = 4.7 x 5.2mmコレクター電流 = 50mA直径 = 4.7mm高さ = 5.2mmBPW76A及びBPW76Bシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのBPW76A及びBPW76Bシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタのファミリです。 これらの製品は、ガラスウィンドウ付きのハーメチックシールドTO-18パッケージです。 可視光線及び赤外線両方の放射を感知します。 BPW76A及びBPW76Bフォトトランジスタは、電子機器の制御及び駆動回路の検出器として理想的な製品です。. BPW76A / BPW76Bフォトトランジスタの特長: TO-18パッケージ スルーホール取り付け 4.7 mm径 高感光性 高い放射感度 半輝度角度: 40 ° 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 赤, 表面実装, PLCC-2, VLMR333U1AA-GS08 VISHAYVishay LED, 赤, 表面実装, PLCC-2, VLMR333U1AA-GS08VISHAY
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
LED色 = 赤パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 V光度 = 1.4 cdピン数 = 2輝度フラックス = 3 mlmレンズ形状 = 砲弾型主波長 = 631 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.75mmVishay VLMx33シリーズLED. Vishay Semiconductor製のVLMx33シリーズは、VLMx31シリーズに基づいた高度なLEDです。 VLMx33 LEDは大型のチップを使用して設計されているので、50 mAの駆動電流にも耐えます。 VLMx33 LEDは、白色の熱可塑樹脂に埋め込まれたリードフレームで構成された標準のPLCC-2パッケージに収納されています。LED内部の反射板は、透明のエポキシで充填されています。 VLMx33 LEDに適した用途: 交通標識 / 信号、屋内照明、屋外照明、ダッシュボード照明、インジケータ及びバックライト. VLMx33 LEDの特長: - 標準PLCC-2パッケージ - AllnGaPテクノロジー -視野角: 120 °
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, トランジスタ出力 VISHAYVishay フォトカプラ, トランジスタ出力VISHAY
1,198税込1,318
1セット(20個)ほか
7日以内出荷
Vishay ツェナーダイオード 36V スルーホール 1.3 W VISHAYVishay ツェナーダイオード 36V スルーホール 1.3 WVISHAY
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 36V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 7mA最大ツェナーインピーダンス = 50Ω最大逆漏れ電流 = 5μA寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1.3 W、1N47xxAシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay, デュアルサイリスタモジュール VISHAYVishay, デュアルサイリスタモジュールVISHAY
10,980税込12,078
1個ほか
7日以内出荷
Switching Diode, 50V, 500mA, 4ns VISHAYSwitching Diode, 50V, 500mA, 4nsVISHAY
1,098税込1,208
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
電気二重層コンデンサ 3V dc 15F リード品 1袋 2個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 15F リード品 1袋 2個入VISHAY
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
仕様●静電容量:15F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:12.5mm●高さ:33.5mm●寸法:12.5 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:6 mA●等価直列抵抗:27mΩ●寿命:1500h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●コンデンサファミリ:電気2層アズワン品番65-7102-89
電気二重層コンデンサ 3V dc 40F リード品 1袋 2個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 40F リード品 1袋 2個入VISHAY
2,498税込2,748
1袋(2個)
7日以内出荷
Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
仕様●静電容量:40F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:18mm●高さ:33.5mm●寸法:18 x 31mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:20 mA●等価直列抵抗:22mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7106-57
電気二重層コンデンサ 3V dc 10F リード品 1袋 500個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 10F リード品 1袋 500個入VISHAY
199,800税込219,780
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:32mm●寸法:10 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:4 mA●等価直列抵抗:31mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●コンデンサファミリ:電気2層アズワン品番65-7103-53
電気二重層コンデンサ 3V dc 30F リード品 1袋 100個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 30F リード品 1袋 100個入VISHAY
63,980税込70,378
1袋(100個)
7日以内出荷
Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
仕様●静電容量:30F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:27mm●寸法:18 x 25mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:12 mA●等価直列抵抗:23mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リードスペーシング:7.5 mmアズワン品番65-7103-41
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン BPV11F VISHAYVishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン BPV11FVISHAY
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線標準降下時間 = 5μs標準上昇時間 = 6μsチャンネル数 = 1最大光電流 = 9000μA最大暗電流 = 50nA半値幅感度角度 = 30 °極性 = NPNピン数 = 2実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)寸法 = 5.75 x 5.75 x 8.6mmコレクター電流 = 50mA感度スペクトルレンジ = 900 → 980 nmnm幅 = 5.75mmBPV11シリーズフォトトランジスタ. Vishay Semiconductor BPV11シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。この製品は、透明又は黒色のプラスチック製5 mm (T-1 3/4)標準パッケージに収納されています。黒色パッケージには、周囲の可視光向けの昼光遮断フィルタが付いています。BPV11シリーズは、産業用の電子回路、測定、制御用の検出器として使用するのに適しています。. BPV11フォトトランジスタの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 3ピン 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 30° 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N26 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N26VISHAY
2,698税込2,968
1セット(50個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5000 V ac最大電流変換率 = 50%標準降下時間 = 2μsシリーズ = 4N26オプトカプラ、トランジスタ出力、4Nxxシリーズ、Vishay Semiconductor. 各オプトカプラは、ガリウムヒ素赤外線 LED とシリコン NPN フォトトランジスタで構成されています。. 特長. 絶縁試験電圧: 5000 VRMS 共通のロジックファミリとのインターフェイス 入出力カップリング静電容量 ;: 0.5 pF 業界標準のデュアルインライン 6 ピンパッケージ. 用途. AC 主電源の検出 リードリレー駆動 スイッチモード電源フィードバック 電話呼び出し音の検出 ロジックアースの絶縁 高周波数ノイズ除去機能を備えたロジックカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 2ピン BPW96C VISHAYVishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 2ピン BPW96CVISHAY
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光標準降下時間 = 2.3μs標準上昇時間 = 2μsチャンネル数 = 1最大光電流 = 15000μA最大暗電流 = 200nA半値幅感度角度 = 40 °極性 = NPNピン数 = 2実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)寸法 = 5.75 x 5.75 x 8.6mmコレクター電流 = 50mA感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm高さ = 8.6mmBPW96B / BPW96Cシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorsのBPW96B / BPW96Cシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタファミリです。 このファミリは、透明プラスチックレンズ付きの5 mm (T-1 3/4)スルーホールパッケージに収容されています。 これにより、BPW96B / BPW96Cフォトトランジスタで可視光線と近赤外線の放射を感知することができます。 これらのトランジスタに適した用途には、電子制御の検出器、駆動回路などがあります。. BPW96B / BPW96Cフォトトランジスタの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 透明のプラスチックパッケージ 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH6316T VISHAYVishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH6316TVISHAY
219,800税込241,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 4000 V ac最大電流変換率 = 50%最小電流伝送率 = 19%シリーズ = SFHオプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11A1 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11A1VISHAY
4,898税込5,388
1セット(50個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 50%標準降下時間 = 3μsシリーズ = H11Aオプトカプラ、トランジスタ出力、H11シリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH628A-3 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH628A-3VISHAY
829税込912
1袋(5個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5300 V ac最大電流変換率 = 320%最小電流伝送率 = 100%シリーズ = SFHオプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 赤外線レシーバ VISHAYVishay 赤外線レシーバVISHAY
689税込758
1袋(2個)
7日以内出荷
キャリアー周波数 = 38kHz最大伝送距離 = 45m半値トランスミッション距離角度 = ±50 °ピーク感度波長 = 950nm昼光フィルタータイプ = エポキシレンズキャプ出力電流 = 5mAコンポーネント = フォトディテクター,プリアンプピン数 = 4実装タイプ = 表面実装寸法 = 6.8 x 3 x 3.2mm高さ = 3.2mm長さ = 6.8mm最大供給電圧 = 5.5V最小供給電圧 = 2.5V幅 = 3mmIRリモコンレシーバ、表面実装パッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay IRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 39V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 VISHAYVishay ツェナーダイオード, 39V, 1.3 W, 2-Pin DO-41VISHAY
1,798税込1,978
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 6mA最大ツェナーインピーダンス = 50Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 4.1mm直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm標準電圧温度係数 = 0.095%/℃ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
電気二重層コンデンサ 3V dc 25F リード品 1袋 2個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 25F リード品 1袋 2個入VISHAY
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:25F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:18mm●高さ:22mm●寸法:18 x 20mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:8 mA●等価直列抵抗:24mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●コンデンサファミリ:電気2層アズワン品番65-7106-69