カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(103)
  • SMC(47)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • ノガ(5)
  • IKO(日本トムソン)(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • ブルーストーム(Bluestorm)(2)
  • オイレス工業(1)
  • スズキ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 日東工器(1)
  • ネグロス電工(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • タナカ(1)
  • SUN(1)
  • Kawasaki(1)
  • ブラストン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb203」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay SMDレジスタ, 220kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C2203FB200 VISHAYVishay SMDレジスタ, 220kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C2203FB200VISHAY
29,980税込32,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 220kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0207.許容差 = ±1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMB動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220k
Vishay SMDレジスタ, 390kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C3903FB200 VISHAYVishay SMDレジスタ, 390kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C3903FB200VISHAY
24,980税込27,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 390kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0207.許容差 = ±1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMB動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)390k
Vishay SMDレジスタ, 220kΩ, MELF 0207., 0.4W CMB02070X2203GB200 VISHAYVishay SMDレジスタ, 220kΩ, MELF 0207., 0.4W CMB02070X2203GB200VISHAY
23,980税込26,378
1セット(500個)
7日以内出荷
抵抗 = 220kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0207.許容差 = ±2%定格電力 = 0.4W自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CMB動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃CMB 0207シリーズ. 高度なパルス負荷機能により、サージパルスからのシグナルや本線入力から回路を保護 高レベルの電磁波干渉や静電気放電にさらされる回路にも最適 用途は、自動車、通信、産業及び医療機器のあらゆる分野など
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220k
Vishay SMDレジスタ, 100kΩ, MELF 0207., 0.4W CMB02070X1003GB200 VISHAYVishay SMDレジスタ, 100kΩ, MELF 0207., 0.4W CMB02070X1003GB200VISHAY
789税込868
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 100kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0207.許容差 = ±2%定格電力 = 0.4Wシリーズ = CMB 0207動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃CMB 0207シリーズ. 高度なパルス負荷機能により、サージパルスからのシグナルや本線入力から回路を保護 高レベルの電磁波干渉や静電気放電にさらされる回路にも最適 用途は、自動車、通信、産業及び医療機器のあらゆる分野など
RoHS指令(10物質対応)対応