カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- PISCO(ピスコ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mba1202」の検索結果

Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ
VISHAY¥3,298~税込¥3,628~1袋(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷仕様0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載長さ(mm)3.6寸法(mm)1.6(Dia.)×3.6直径(Φmm)1.6シリーズMBA0204定格電力(W)0.4許容差±1%終端スタイルアキシャルテクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±50