カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- NSK(日本精工)(1)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SPJR(4)
- アズワン(4)
- イハラサイエンス(2)
- エスコ(3)
- オムロンヘルスケア(2)
- オーハウス(4)
- コニカミノルタ(2)
- タンガロイ(3)
- ナベヤ(4)
- 三菱ふそう(2)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
- 日東工業(2)
- 椿本チエイン(2)
- 釜屋電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mc160」の検索結果
特価

Vishay SMDレジスタ, 1Ω, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C1008FP500
VISHAY¥419税込¥4611セット(100個)7日以内出荷抵抗 = 1Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.12W。温度係数 = ± 50 ppm/K; ± 25 ppm/K。シリーズ = MCT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C1000FP500
VISHAY¥349税込¥3841セット(100個)7日以内出荷抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.12W。温度係数 = ±50ppm/K。シリーズ = MCT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器RoHS指令(10物質対応)対応