カテゴリ
- 制御機器(27)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(4)
- KINGBRIGHT(307)
- BROADCOM(52)
- WURTH ELEKTRONIK(44)
- RS PRO(40)
- オリエンタルモーター(35)
- ROHM(32)
- OSRAM Opto Semiconductors(11)
- エルティーアイ(10)
- 三笠産業[工具](9)
- DIALIGHT(9)
- 日本緑十字社(8)
- Full Sun Optotech(8)
- 三菱電機(7)
- アズワン(6)
- STANLEY(スタンレー電気)(6)
- SK(新潟精機)(4)
- OSRAM(オスラム)(4)
- LITE-ON(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「mcd-2」の検索結果
特価

Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHK46Q1R2
VISHAY¥929税込¥1,0221袋(25個)翌々日出荷LED色 = 赤。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.6 V。光度 = 180 mcd。ピン数 = 2。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 630 nm。レンズ色 = 赤mm。Vishay 3 mmラジアルスルーホールLEDRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHY4400
VISHAY¥2,498税込¥2,7481袋(50個)翌々日出荷LED色 = 黄。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 3 V。光度 = 3 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 594 nm。レンズ色 = 黄mm。Vishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 青, 表面実装, 1608, VLMB1310-GS08
VISHAY¥2,198税込¥2,4181袋(50個)翌々日出荷LED色 = 青。パッケージタイプ = 1608 (0603)。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 3.8 V。光度 = 180 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 130 °。レンズ形状 = 長方形。主波長 = 475 nm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。Vishay VLMx1300シリーズLED. Vishay SemiconductorのVLMx1300シリーズは、高輝度0603チップLEDです。 このチップLEDファミリは、設計の柔軟性を考慮したコンパクトな表面実装(SMT)パッケージ設計になっています。 VLMx1300は、小型パッケージでより高い性能を発揮します。 この0603チップLEDは、厳しい環境でも高輝度と高い信頼性を確保する必要のある製品に最適です。 VLMx1300チップLEDに適した用途には、バックライト付きキーパッド、ナビゲーションシステム、携帯電話ディスプレイ、産業用制御システムディスプレイ、小型カラーエフェクト、交通情報ディスプレイなどがあります。. VLMx1300チップLEDの特長: - 薄型チップLEDパッケージ: 1.6 x 0.8 x 0.8 mm - 高輝度 - AllnGaP / InGaN技術 - 広い視野角: 130 °RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 黄, 表面実装, 1608, VLMY1300-GS08
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(50個)翌々日出荷LED色 = 黄。パッケージタイプ = 1608 (0603)。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.4 V。光度 = 180 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 130 °。レンズ形状 = 長方形。主波長 = 597 nm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。Vishay VLMx1300シリーズLED. Vishay SemiconductorのVLMx1300シリーズは、高輝度0603チップLEDです。 このチップLEDファミリは、設計の柔軟性を考慮したコンパクトな表面実装(SMT)パッケージ設計になっています。 VLMx1300は、小型パッケージでより高い性能を発揮します。 この0603チップLEDは、厳しい環境でも高輝度と高い信頼性を確保する必要のある製品に最適です。 VLMx1300チップLEDに適した用途には、バックライト付きキーパッド、ナビゲーションシステム、携帯電話ディスプレイ、産業用制御システムディスプレイ、小型カラーエフェクト、交通情報ディスプレイなどがあります。. VLMx1300チップLEDの特長: - 薄型チップLEDパッケージ: 1.6 x 0.8 x 0.8 mm - 高輝度 - AllnGaP / InGaN技術 - 広い視野角: 130 °RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLDR4900
VISHAY¥2,398税込¥2,6381袋(50個)7日以内出荷LED色 = 赤。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.2 V。光度 = 200 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = ±16 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 648 nm。レンズ色 = 赤mm。Vishay 3 mmラジアルスルーホールLEDRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLLR4400
VISHAY¥149,800税込¥164,7801袋(5000個)7日以内出荷LED色 = 赤。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.4 V。光度 = 1.2 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 50 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 625 nm。レンズ色 = 赤mm。Vishay TLLG/R/Y440x、TLLG/Y540xシリーズLED. VishayのTLLG/R/Y440xシリーズ及びTLLG/Y540xシリーズは、着色拡散パッケージに収められた低電流LEDです。 低い消費電力で高輝度出力を提供します。. 標準3 mmパッケージ(TLLG/R/Y440x)、5 mmパッケージ(TLLG/Y540x) 低電流 低消費電力 視野角: 50 ° CMOS/MOS対応 輝度カテゴリ化済み 赤、黄、緑色RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 赤, 表面実装, PLCC-2, VLMT3100-GS08
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷LED色 = 赤。パッケージタイプ = PLCC 2。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.9 V。光度 = 1.1 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 120 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 625 nm。レンズ色 = クリアmm。Vishay VLMx31シリーズLED. VLMx31シリーズのLEDは、標準のPLCC-2又はPLCC-3パッケージ入りです。 丸型のフラットトップ表面実装(SMT) LEDです。 VLMx31 LEDは、狭い輝度と色の選択肢を必要とする用途に最適です。 熱可塑樹脂に埋め込まれたリードフレームで作成されています。VLMx31 LEDには反射板が使用されており、透明なエポキシが充填されています。 このシリーズに適した用途には、自動車、通信、インジケータ、バックライト、そして一般用途が含まれます。. VLMx31 LEDの特長: - 標準PLCCパッケージ - 低プロファイルのパッケージ - 非拡散レンズ - 低消費電力 - カテゴリ化された輝度RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4401
VISHAY¥149,800税込¥164,7801袋(5000個)7日以内出荷LED色 = 緑。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 3 V。光度 = 6 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 575 nm。レンズ色 = 緑mm。Vishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4205
VISHAY¥269,800税込¥296,7801セット(5000個)7日以内出荷LED色 = 緑。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 3 V。光度 = 20 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = ±22 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 575 nm。寸法 = 3.2 (Dia.) x 4.5mm。Vishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 緑, 表面実装, PLCC-2, VLMC3100-GS08
VISHAY¥31,980税込¥35,1781セット(1500個)7日以内出荷LED色 = 緑。パッケージタイプ = PLCC 2。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.4 V。光度 = 1.6 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 120 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 575 nm。寸法 = 3 x 2.8mm。Vishay VLMx31シリーズLED. VLMx31シリーズのLEDは、標準のPLCC-2又はPLCC-3パッケージ入りです。 丸型のフラットトップ表面実装(SMT) LEDです。 VLMx31 LEDは、狭い輝度と色の選択肢を必要とする用途に最適です。 熱可塑樹脂に埋め込まれたリードフレームで作成されています。VLMx31 LEDには反射板が使用されており、透明なエポキシが充填されています。 このシリーズに適した用途には、自動車、通信、インジケータ、バックライト、そして一般用途が含まれます。. VLMx31 LEDの特長: - 標準PLCCパッケージ - 低プロファイルのパッケージ - 非拡散レンズ - 低消費電力 - カテゴリ化された輝度RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4405
VISHAY¥159,800税込¥175,7801袋(5000個)7日以内出荷LED色 = 緑。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.4 V。光度 = 15 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 575 nm。レンズ色 = 緑mm。Vishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4400
VISHAY¥179,800税込¥197,7801袋(5000個)7日以内出荷LED色 = 緑。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.4 V。光度 = 13 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 575 nm。レンズ色 = 緑mm。Vishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHY4405
VISHAY¥95,980税込¥105,5781袋(5000個)7日以内出荷LED色 = 黄。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 3 V。光度 = 10 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 594 nm。寸法 = 3mm。Vishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHR4401
VISHAY¥109,800税込¥120,7801袋(5000個)7日以内出荷LED色 = 赤。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 3 V。光度 = 5 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 625 nm。レンズ色 = 赤mm。Vishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4605
VISHAY¥179,800税込¥197,7801セット(5000個)7日以内出荷LED色 = 緑。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 3 V。光度 = 6 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = ±60 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 575 nm。寸法 = 3.2 (Dia.) x 4.5mm。Vishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 緑, 表面実装, 1608, VLMTG1300-GS08
VISHAY¥45,980税込¥50,5781セット(3000個)7日以内出荷LED色 = 緑。パッケージタイプ = 1608 (0603)。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 3.6 V。光度 = 450 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 130 °。レンズ形状 = 長方形。主波長 = 525 nm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。Vishay VLMx1300シリーズLED. Vishay SemiconductorのVLMx1300シリーズは、高輝度0603チップLEDです。 このチップLEDファミリは、設計の柔軟性を考慮したコンパクトな表面実装(SMT)パッケージ設計になっています。 VLMx1300は、小型パッケージでより高い性能を発揮します。 この0603チップLEDは、厳しい環境でも高輝度と高い信頼性を確保する必要のある製品に最適です。 VLMx1300チップLEDに適した用途には、バックライト付きキーパッド、ナビゲーションシステム、携帯電話ディスプレイ、産業用制御システムディスプレイ、小型カラーエフェクト、交通情報ディスプレイなどがあります。. VLMx1300チップLEDの特長: - 薄型チップLEDパッケージ: 1.6 x 0.8 x 0.8 mm - 高輝度 - AllnGaP / InGaN技術 - 広い視野角: 130 °RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, オレンジ, 表面実装, 1608, VLMO1300-GS08
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(50個)7日以内出荷LED色 = オレンジ。パッケージタイプ = 1608 (0603)。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.4 V。光度 = 90 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 130 °。レンズ形状 = 長方形。主波長 = 605 nm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。Vishay VLMx1300シリーズLED. Vishay SemiconductorのVLMx1300シリーズは、高輝度0603チップLEDです。 このチップLEDファミリは、設計の柔軟性を考慮したコンパクトな表面実装(SMT)パッケージ設計になっています。 VLMx1300は、小型パッケージでより高い性能を発揮します。 この0603チップLEDは、厳しい環境でも高輝度と高い信頼性を確保する必要のある製品に最適です。 VLMx1300チップLEDに適した用途には、バックライト付きキーパッド、ナビゲーションシステム、携帯電話ディスプレイ、産業用制御システムディスプレイ、小型カラーエフェクト、交通情報ディスプレイなどがあります。. VLMx1300チップLEDの特長: - 薄型チップLEDパッケージ: 1.6 x 0.8 x 0.8 mm - 高輝度 - AllnGaP / InGaN技術 - 広い視野角: 130 °RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 白, 表面実装, 1608, VLMW1300-GS08
VISHAY¥2,198税込¥2,4181袋(50個)7日以内出荷LED色 = 白。パッケージタイプ = 1608 (0603)。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 3.15 V。光度 = 180 mcd。ピン数 = 2。レンズ形状 = 長方形。色温度 = 7000K。Vishay VLMx1300シリーズLED. Vishay SemiconductorのVLMx1300シリーズは、高輝度0603チップLEDです。 このチップLEDファミリは、設計の柔軟性を考慮したコンパクトな表面実装(SMT)パッケージ設計になっています。 VLMx1300は、小型パッケージでより高い性能を発揮します。 この0603チップLEDは、厳しい環境でも高輝度と高い信頼性を確保する必要のある製品に最適です。 VLMx1300チップLEDに適した用途には、バックライト付きキーパッド、ナビゲーションシステム、携帯電話ディスプレイ、産業用制御システムディスプレイ、小型カラーエフェクト、交通情報ディスプレイなどがあります。. VLMx1300チップLEDの特長: - 薄型チップLEDパッケージ: 1.6 x 0.8 x 0.8 mm - 高輝度 - AllnGaP / InGaN技術 - 広い視野角: 130 °RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 緑,黄, 表面実装, 1608, VLMG1300-GS08
VISHAY¥1,498税込¥1,6481袋(50個)7日以内出荷LED色 = 緑,黄。パッケージタイプ = 1608 (0603)。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.4 V。光度 = 35 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 130 °。レンズ形状 = 長方形。主波長 = 571 nm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。Vishay VLMx1300シリーズLED. Vishay SemiconductorのVLMx1300シリーズは、高輝度0603チップLEDです。 このチップLEDファミリは、設計の柔軟性を考慮したコンパクトな表面実装(SMT)パッケージ設計になっています。 VLMx1300は、小型パッケージでより高い性能を発揮します。 この0603チップLEDは、厳しい環境でも高輝度と高い信頼性を確保する必要のある製品に最適です。 VLMx1300チップLEDに適した用途には、バックライト付きキーパッド、ナビゲーションシステム、携帯電話ディスプレイ、産業用制御システムディスプレイ、小型カラーエフェクト、交通情報ディスプレイなどがあります。. VLMx1300チップLEDの特長: - 薄型チップLEDパッケージ: 1.6 x 0.8 x 0.8 mm - 高輝度 - AllnGaP / InGaN技術 - 広い視野角: 130 °RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 赤, 表面実装, 1608, VLMS1300-GS08
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(50個)7日以内出荷LED色 = 赤。パッケージタイプ = 1608 (0603)。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.4 V。光度 = 54 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 130 °。レンズ形状 = 長方形。主波長 = 631 nm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。Vishay VLMx1300シリーズLED. Vishay SemiconductorのVLMx1300シリーズは、高輝度0603チップLEDです。 このチップLEDファミリは、設計の柔軟性を考慮したコンパクトな表面実装(SMT)パッケージ設計になっています。 VLMx1300は、小型パッケージでより高い性能を発揮します。 この0603チップLEDは、厳しい環境でも高輝度と高い信頼性を確保する必要のある製品に最適です。 VLMx1300チップLEDに適した用途には、バックライト付きキーパッド、ナビゲーションシステム、携帯電話ディスプレイ、産業用制御システムディスプレイ、小型カラーエフェクト、交通情報ディスプレイなどがあります。. VLMx1300チップLEDの特長: - 薄型チップLEDパッケージ: 1.6 x 0.8 x 0.8 mm - 高輝度 - AllnGaP / InGaN技術 - 広い視野角: 130 °RoHS指令(10物質対応)対応
UV LED 緑 表面実装 SMD 1袋 25個入
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:16000 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:541 nm●シリーズ:VLDTG1232
UV LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232●コード番号:188-1517アズワン品番65-7247-07
UV LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷ThedomelensSMDLEDserieshasbeendesignedinasmalluntintedandclearmoldedpackagewithlensforsurfacemountingasgullwingorreversegullwingversion。TheVLD.1232.。seriesisusingrecentultrabrightInGaN/sapphirechiptechnologywithhighluminousflux.UtilizinglatestadvancedInGaNtechnologyPackagetype:surface-mountPackageform:gullwing,reversegullwingAPPLICATIONSTrafficsignalsandsignsInteriorandexteriorlightingSmokedetectors仕様●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232アズワン品番65-7247-09
UV LED 青 表面実装 SMD 1セット 1500個入
VISHAY¥72,980税込¥80,2781セット(1500個)7日以内出荷The dome lens SMD LED series has been designed in a small untinted and clear molded package with lens for surface mounting as gull wing or reverse gull wing version。The VLD.1232.。series is using recent ultra bright InGaN / sapphire chip technology with high luminous flux.Utilizing latest advanced InGaN technology Package type: surface-mount Package form: gull wing, reverse gull wing APPLICATIONS Traffic signals and signs Interior and exterior lighting Smoke detectors仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232●コード番号:188-1507アズワン品番65-7248-07