カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- LAMP(スガツネ工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mkp-32m10」の検索結果

Vishay フィルムコンデンサ,1.2kV dc,5μF,±5%
VISHAY¥45,980税込¥50,5781袋(70個)7日以内出荷静電容量 = 5μF。電圧 = 1.2kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP1848C。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 32mm。奥行き = 20mm。等価直列抵抗 = 10mΩ。寸法 = 32 x 20 x 35mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +85℃。MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動RoHS指令(10物質対応)対応