カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ニチコン(1)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「mkt1813 630v」の検索結果

Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 1μF, ±10%
VISHAY¥3,598税込¥3,9581袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1μF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 31.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 13.5mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 2.2μF, ±10%
VISHAY(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 31.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 13mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 220nF, ±10%
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 220nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 19mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃許容差(プラス) = +10%MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 33nF ±10% 1箱 1000個入
VISHAY¥119,800税込¥131,7801箱(1000個)7日以内出荷MKT 1813シリーズ。用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など仕様●静電容量:33nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MKT 1813●長さ:14mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.7mmアズワン品番65-6954-51
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 47nF, ±10%
VISHAY¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 14mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 7mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 2.2μF, ±10%
VISHAY¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 8.5mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 4.7μF, ±10%
VISHAY¥5,998税込¥6,5981袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 41.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 15.5mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 470nF, ±10%
VISHAY¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 11mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 6.8μF, ±10%
VISHAY¥5,898税込¥6,4881袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 6.8μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 41.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 17.5mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 22nF, ±10%
VISHAY¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 22nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 14mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 6mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルコンデンサ(PET)200V ac 400V dc ±10% 5個入 MKTシリーズ
VISHAY¥3,598税込¥3,9581袋(5個)7日以内出荷MKT 1813シリーズ。用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など仕様●入数:1袋(5個入)●静電容量:680nF●電圧:200Vac, 400Vdc●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:MKT 1813●許容差:±10%●温度特性:MKT●長さ:31.5mm●動作温度(Min):-55℃●動作温度(mAx):+100℃●直径:11.5mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:185-4397アズワン品番65-8654-50
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 4.7μF, ±10%
VISHAY¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.8mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 1μF, ±10%
VISHAY¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 10mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±5%
VISHAY¥2,198税込¥2,4181袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 1μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKT 1813。リード間隔 = 26.5mm。長さ = 19mm。寸法 = 8.5 (Dia.) x 19mm。温度特性 = メタライズドポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +100℃。MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1.5μF, ±10%
VISHAY¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 19mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 8.5mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 15nF, ±10%
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 15nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 11mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃許容差(プラス) = +10%MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 330nF, ±10%
VISHAY¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 330nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 14mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.7mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応