カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Wera(5)
- ナカバヤシ(4)
- エスコ(3)
- リケン(2)
- ニムラ(2)
- RS PRO(2)
- JTC(1)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- EATON(イートン)(1)
- コンバテックジャパン(1)
- M5Stack(1)
- アガトン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mm11-0056-01」の検索結果

Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 2.2nF 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac VY1222M43Y5UC63V0
VISHAY¥29,980税込¥32,9781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 2.2nF。電圧 = 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = VY1。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 11mm。奥行き = 5mm。寸法 = 11 (Dia.) x 5mm。温度係数 = -56 %, +22%。抑制クラス = X1, Y1。末端仕様 = ラジアル℃。IEC60384-14.4. Vishay VY1シリーズ. Vishay VY1シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。 VY1コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性 10 kVのパルスを通過させることが可能(極性当たり10). 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリングRoHS指令(10物質対応)対応