カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- KTC(4)
- omron(オムロン)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- MURATA(村田製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mm4pn」の検索結果

Vishay 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-80 AEC-Q101 ショットキー 450mV
VISHAY¥2,498税込¥2,7481袋(100個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-80。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 450mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク逆回復時間 = 5ns。直径 = 1.6mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。汎用用途に最適 これらのダイオードでは、非常に低いターンオン電圧と高速スイッチングが特長 静電気放電などの過剰な電圧に対して、PNジャンクションガードリングで保護RoHS指令(10物質対応)対応