カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- EFFEX(エフェックス)(1)
- FSA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 0.85mm) 40mW
VISHAY¥149,800税込¥164,7801セット(3000個)7日以内出荷ピーク波長 940nm。パッケージタイプ 2012 (0805)。放射束 40mW。放射強度 6mW/sr。実装タイプ 表面実装。LED数 1。ピン数 2。寸法 2 1.25 0.85mm。レンズ形状 長方形。LED材質 GaAlAs。Vishay VSMB1940シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB1940シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。 ダブルヘテロ接合(DH)テクノロジーで高放射出力を実現します。 VSMB1940ファミリは、標準の0805フットプリントの表面実装(SMT)パッケージ入りです。 VSMB1940に適した用途には、IRデータ転送、透過型又は反射型のセンサ、そしてスペースが限られたその他の用途が含まれます。. VSMB1940 IR LEDの特長: 0805フットプリント 寸法: x 1.25 0.85 mm ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高放射強度 高速 ビーム角度: 120 低順方向電圧. SurfLight技術. Vishay SemiconductorsのSurfLightシリーズは、高出力赤外線(IR)エミッタで構成されています。 このSurfLight技術により、チップの上面から直接強い光を放出することができます。 標準的な赤外線エミッタは、全方向に光を放出します。 したがって、SurfLight技術により、より強い光出力が得られます。 高光度のため、設計で求められるエミッタの数を少なくすることができます。 このシリーズでは、高パルス電流動作により高速性能を発揮します。 この信頼性の高いSurfLight赤外線LEDは、赤外線データ伝送、赤外線通信、3D TV用メガネの同期、車載用、産業用、CCTVカメラの赤外線照明などの用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら