カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- KOA(8)
- RS PRO(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- azbil(旧:山武)(1)
- ケニス(1)
- ナリカ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mos5c 202」の検索結果

Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 10Ω 5W ±1%
VISHAY¥839税込¥9231個当日出荷仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応