カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- BIGM(丸山製作所)(1,057)
- アズワン(20)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 正広(5)
- サンケーキコム(3)
- RS PRO(3)
- エナパック(2)
- ピーコック魔法瓶工業(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- オリエンタルモーター(1)
- サンドビック(1)
- BESTEK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mrs30」の検索結果
特価

Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 30Ω ±1%, MRS25000C3009FCT00
VISHAY¥459税込¥5051袋(25個)7日以内出荷抵抗 = 30Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 30kΩ ±1%, MRS25000C3002FCT00
VISHAY¥429税込¥4721袋(25個)7日以内出荷抵抗 = 30kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーションRoHS指令(10物質対応)対応