カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(86)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(13)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
  • 大洋ツール(7)
  • Canon(5)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
  • PITWORK(日産)(5)
  • レイ・アウト(5)
  • タイテックス(5)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • 岡崎精工(3)
  • アイリスチトセ(3)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
  • KSフィルター(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt26」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VS-26MT80 VISHAY

    VS-26MT80

    VISHAY
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-26MT20 VISHAY

    VS-26MT20

    VISHAY
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-26MT120 VISHAY

    VS-26MT120

    VISHAY
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
  • VS-26MT60 VISHAY

    VS-26MT60

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-26MT10 VISHAY

    VS-26MT10

    VISHAY
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 200V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT20 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 200V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT20

    VISHAY
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = D 63。ピン数 = 5。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 375A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.26V。ピーク逆電流 = 100μA。寸法 = 28.5 x 28.5 x 10mm。高さ = 10mm。UL、E300359認定. プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VS-MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 三相ブリッジ整流器電源モジュール ユニバーサル、3極端子: プッシュオン(ファストン)、ラップアラウンド、又ははんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定フォロシャーシ取り付け 優れたパワー / ボリューム比
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 100V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT10 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 100V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT10

    VISHAY
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = D 63。ピン数 = 5。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 375A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.26V。ピーク逆電流 = 200μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VS-26MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 1200V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT120 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 1200V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT120

    VISHAY
    47,980税込52,778
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 1200V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = D 63。ピン数 = 5。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 375A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.26V。ピーク逆電流 = 200μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VS-26MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
    RoHS指令(10物質対応)対応