カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- DNライティング(1)
- KOA(1)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- YAGEO(24)
- ミツビシ(1)
- 三菱ふそう(1)
「mu000504」の検索結果
特価

SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.06W 1セット 500個入
VISHAY¥1,598税込¥1,7581セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.06W●温度係数:±100ppm/K●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RCA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7168-61
SMDレジスタ 0Ω 0402 1005M 0.06W 1セット 500個入
VISHAY¥1,298税込¥1,4281セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●定格電力:0.06W●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RCA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7177-31