カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- BIGM(丸山製作所)(19)
- 丸善織物(8)
- KINGBRIGHT(4)
- omron(オムロン)(2)
- 東芝(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- MICROCHIP(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- DiodesZetex(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ELPA(1)
- 因幡電工(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- honeywell(1)
- マグネスケール(1)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1)
- IXYS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「mw85」の検索結果
特価

Vishay ツェナーダイオード, 3.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(250個)7日以内出荷仕様標準ツェナー電圧 = 3.3V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 85Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 3.9mm寸法 = 3.9 x 1.7 x 1.7mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX55Cシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応