カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • MAZDA(マツダ)(113)
  • YAMAHA(ヤマハ)(35)
  • INFINEON(28)
  • STMicro(21)
  • CKD(18)
  • SMC(11)
  • KEMET(11)
  • スズキ(9)
  • IXYS(9)
  • onsemi(9)
  • イスカル(7)
  • 潤工社(6)
  • 三木プーリ(6)
  • 東芝(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • イトーキ(4)
  • LION (ライオン事務器)(3)
  • WOLFSPEED(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n247」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay Nチャンネル MOSFET1000 V 6.1 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET1000 V 6.1 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    VISHAY
    14,980税込16,478
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 6.1 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 1000 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 190 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 5.31mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET800 V 7.8 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET800 V 7.8 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    VISHAY
    13,980税込15,378
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 7.8 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 800 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.2 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 190 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 15.87mm。高さ = 20.7mm。NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET400 V 16 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET400 V 16 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    VISHAY
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 16 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 400 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 300 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 190 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 15.87mm。高さ = 20.7mm。NチャンネルMOSFET、300 → 400 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET250 V 23 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET250 V 23 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    VISHAY
    11,980税込13,178
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 23 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 140 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 190 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 15.87mm。高さ = 20.7mm。NチャンネルMOSFET、200 → 250 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET500 V 14 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET500 V 14 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    VISHAY
    10,980税込12,078
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 14 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 400 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 190 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V。長さ = 15.87mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、500 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET1000 V 4.3 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET1000 V 4.3 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    VISHAY
    15,980税込17,578
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 4.3 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 1000 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.5 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 150 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 5.31mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 11 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 11 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    VISHAY
    13,980税込15,378
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 11 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 600 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 180 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 5.31mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET500 V 22 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET500 V 22 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    VISHAY
    22,980税込25,278
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 22 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 230 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 277 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V。幅 = 5.31mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、500 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 47 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 47 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 47 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V。シリーズ = E Series。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 64 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 357 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 5.31mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、Eシリーズ、低性能指数、Vishay Semiconductor. VishayのEシリーズパワーMOSFETは、最大オン抵抗が極めて低く、低性能指数と高速スイッチングが特長の高電圧トランジスタです。 幅広い定格電流の製品が用意されています。 主な用途には、サーバー及び通信電源、LED照明、フライバックコンバータ、力率補正(PFC)、スイッチモード電源(SMPS)などがあります。. 特長. 低性能指数(FOM): RDS(on) x Qg 低入力静電容量(Ciss) 低オン抵抗(RDS(on)) 超低ゲート電荷(Qg) 高速スイッチング スイッチング損失及び導電損失を低減
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 11 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 11 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    VISHAY
    17,980税込19,778
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 11 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 580 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 180 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V。幅 = 5.31mm。高さ = 20.7mm。NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET500 V 19 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET500 V 19 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 19 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 180 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 4V。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 179 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V。長さ = 15.87mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、Eシリーズ、低性能指数、Vishay Semiconductor. VishayのEシリーズパワーMOSFETは、最大オン抵抗が極めて低く、低性能指数と高速スイッチングが特長の高電圧トランジスタです。 幅広い定格電流の製品が用意されています。 主な用途には、サーバー及び通信電源、LED照明、フライバックコンバータ、力率補正(PFC)、スイッチモード電源(SMPS)などがあります。. 特長. 低性能指数(FOM): RDS(on) x Qg 低入力静電容量(Ciss) 低オン抵抗(RDS(on)) 超低ゲート電荷(Qg) 高速スイッチング スイッチング損失及び導電損失を低減
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET200 V 30 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET200 V 30 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    VISHAY
    9,298税込10,228
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 30 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 85 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 190 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 5.31mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、200 → 250 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応