カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- SMC(23)
- 旭精工(3)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- ベン(2)
- TRUSCO(1)
- 日動工業(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- スイセイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nf-l20」の検索結果
特価

Vishay セラミックコンデンサ 440L シリーズ 10nF 500V ac 440LS10-R
VISHAY¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 500 V ac, 760V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 440L。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 21.6mm。高さ = 5.8mm。寸法 = 21.6 (Dia.) x 53.6mm。抑制クラス = X1, Y1。末端仕様 = ラジアル℃。Vishay 440Lシリーズ. Vishay 440Lシリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。 ラジアル接続リードは、スズめっき銅製です。 440Lコンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 単層ACディスクコンデンサ 高い信頼性 IEC60384-14.3に準拠したX1、Y4RoHS指令(10物質対応)対応