カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- サカタ製作所(5)
- MURATA(村田製作所)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- RS PRO(2)
- ELPA(1)
- エレコム(1)
- ノガ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 河村電器産業(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 日本ケミコン(1)
- NOVA(1)
「nf0037」の検索結果
特価

715C 20KVDC 1400PF ±20% N4700 7157 e4
VISHAY¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 20000 V dc で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け仕様●静電容量:1.4nF●電圧:20kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:37mm●高さ:23mm●寸法:37 (Dia.) x 23mm●抑制クラス:Class I●コンデンサファミリ:単層アズワン品番65-7106-66
715C 20KVDC 1400PF ±20% N4700 7157 e4 1箱 24個入
VISHAY¥269,800税込¥296,7801箱(24個)7日以内出荷仕様●静電容量:1.4nF●電圧:20kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:37mm●高さ:23mm●寸法:37 (Dia.) x 23mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7110-08