カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • 三菱電機(60)
  • IRC(2)
  • 永田製作所(18)
  • NSK(日本精工)(14)
  • BOURNS(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • KEMET(7)
  • 共栄プラスチック(6)
  • スバル(6)
  • 日本ケミコン(6)
  • RS PRO(6)
  • 三木プーリ(5)
  • KNF(5)
  • 河村電器産業(5)
  • サカタ製作所(5)
  • 冨士電線(東京)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf30」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックコンデンサ 715C30DK シリーズ 4.7nF 10.6 kVrms 30 kV dc 60 kV dc VISHAY

    セラミックコンデンサ 715C30DK シリーズ 4.7nF 10.6 kVrms 30 kV dc 60 kV dc

    VISHAY
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    高電圧クラス 2 セラミック DC ディスクコンデンサ、10 → 40 kV dc / 3.5 → 14 kV ac、ねじ止め Terminal 取り付けクラス 2 セラミック( Y5U ) 低インダクタンス 高い絶縁抵抗 用途 高電圧電源 CO2レーザー X線機器
    仕様●静電容量:4.7nF●電圧:10.6 kVrms, 30 kV dc, 60kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C30DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:61.5mm●高さ:30mm●寸法:61.5 (Dia.). x 30mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Min:-30℃アズワン品番65-7105-33
  • セラミックコンデンサ 715C30DK シリーズ 2.5nF 10.6 kVrms 30 kV dc 1箱 20個入 VISHAY

    セラミックコンデンサ 715C30DK シリーズ 2.5nF 10.6 kVrms 30 kV dc 1箱 20個入

    VISHAY
    259,800税込285,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.5nF●電圧:10.6 kVrms, 30kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C30DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:45.7mm●高さ:30mm●寸法:45.7 Dia. x 30mm●抑制クラス:Class II●誘電体材料:セラミックアズワン品番65-6992-06
  • セラミックコンデンサ 715C30DK シリーズ 4.7nF 10.6 kVrms 30 kV dc 1箱 20個入 VISHAY

    セラミックコンデンサ 715C30DK シリーズ 4.7nF 10.6 kVrms 30 kV dc 1箱 20個入

    VISHAY
    359,800税込395,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7nF●電圧:10.6 kVrms, 30kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C30DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:61.5mm●高さ:30mm●寸法:61.5 Dia. x 30mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6992-07
  • Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 3kV dc 564R30GAS10 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 3kV dc 564R30GAS10

    VISHAY
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 3kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 564R。許容差 = ±20%。温度特性 = Z5U。直径 = 18.3mm。奥行き = 4.7mm。寸法 = 18.3 (Dia.) x 50.3mm。末端仕様 = ラジアル℃。564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 3kV dc 564R30GASS10 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 3kV dc 564R30GASS10

    VISHAY
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 3kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 564R。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5V。直径 = 18.3mm。奥行き = 4.7mm。寸法 = 18.3 (Dia.) x 50.3mm。コンデンサファミリ = 単層℃。564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 715C 30KVDC 3300PF-20+80% Y5U 7009 e4 VISHAY

    715C 30KVDC 3300PF-20+80% Y5U 7009 e4

    VISHAY
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC 及び DC ディスクコンデンサは、30000 V dc の動作電圧で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
    仕様●静電容量:3.3nF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-39
  • 715C 30KVDC 3300PF-20+80% Y5U 7009 e4 1箱 20個入 VISHAY

    715C 30KVDC 3300PF-20+80% Y5U 7009 e4 1箱 20個入

    VISHAY
    399,800税込439,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3.3nF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7110-17
  • 715C 30KVDC 2700PF ±20% N4700 7075 e4 1箱 25個入 VISHAY

    715C 30KVDC 2700PF ±20% N4700 7075 e4 1箱 25個入

    VISHAY
    499,800税込549,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.7nF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:60mm●高さ:27mm●寸法:60 (Dia.) x 27mm●抑制クラス:Class I●許容差(マイナス):-20%アズワン品番65-7108-34
  • 715C 30KVDC 2700PF ±20% N4700 7075 e4 VISHAY

    715C 30KVDC 2700PF ±20% N4700 7075 e4

    VISHAY
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC 及び DC ディスクコンデンサは、30000 V dc の動作電圧で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
    仕様●静電容量:2.7nF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:60mm●高さ:27mm●寸法:60 (Dia.) x 27mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7110-65
関連キーワード
nf30特集