カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • SMC(62)
  • 三菱電機(18)
  • EPCOS(11)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • KEMET(3)
  • SKC(2)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • TOEX(LIXIL)(1)
  • ニッサン(1)
  • NOVA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf63」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 3.3nF 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac VY1332M51Y5UC63V0 VISHAYVishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 3.3nF 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac VY1332M51Y5UC63V0VISHAY
14,980税込16,478
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 3.3nF電圧 = 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = VY1許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 13mm奥行き = 5mm寸法 = 13 (Dia.) x 5mm温度係数 = -56 %, +22%抑制クラス = X1, Y1末端仕様 = ラジアル%IEC60384-14.4. Vishay VY1シリーズ. Vishay VY1シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。 VY1コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性 10 kVのパルスを通過させることが可能(極性当たり10). 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 440V ac VY2472M49Y5US63V7 VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 440V ac VY2472M49Y5US63V7VISHAY
28,980税込31,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 4.7nF電圧 = 440V ac実装タイプ = スルーホール温度特性 = Y5U許容差 = ±20%寸法 = 12.5 x 5mm奥行き = 5mmシリーズ = VY2抑制クラス = X1℃
Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 2.2nF 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac VY1222M43Y5UC63V0 VISHAYVishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 2.2nF 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac VY1222M43Y5UC63V0VISHAY
24,980税込27,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2nF電圧 = 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = VY1許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 11mm奥行き = 5mm寸法 = 11 (Dia.) x 5mm温度係数 = -56 %, +22%抑制クラス = X1, Y1末端仕様 = ラジアル℃IEC60384-14.4. Vishay VY1シリーズ. Vishay VY1シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。 VY1コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性 10 kVのパルスを通過させることが可能(極性当たり10). 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 760V ac VY1102M35Y5UQ63V0 VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 760V ac VY1102M35Y5UQ63V0VISHAY
17,980税込19,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 1nF電圧 = 760V ac実装タイプ = スルーホール温度特性 = Y5U許容差 = ±20%寸法 = 12 x 5mm奥行き = 5mmシリーズ = VY1動作温度 Max = +125℃このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm又は12.5 mmの縦向き(インライン)キンクリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。高い信頼性 縦向き(インライン)キンク又はストレートリード 単層AC円板形安全コンデンサ 用途: X1、Y1直入れ ラインバイパス アンテナカップリング
Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 4.7nF 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac VY1472M61Y5UC63V0 VISHAYVishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 4.7nF 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac VY1472M61Y5UC63V0VISHAY
21,980税込24,178
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 4.7nF電圧 = 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = VY1許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 15.5mm奥行き = 5mm寸法 = 15.5 (Dia.) x 5mm温度係数 = -56 %, +22%抑制クラス = X1, Y1末端仕様 = ラジアル℃IEC60384-14.4. Vishay VY1シリーズ. Vishay VY1シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。 VY1コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性 10 kVのパルスを通過させることが可能(極性当たり10). 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 760V ac VY1222M47Y5UQ63V0 VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 760V ac VY1222M47Y5UQ63V0VISHAY
24,980税込27,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2nF電圧 = 760V ac実装タイプ = スルーホール温度特性 = Y5U許容差 = ±20%寸法 = 12 x 5mm奥行き = 5mmシリーズ = VY1抑制クラス = X1℃このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm又は12.5 mmの縦向き(インライン)キンクリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。高い信頼性 縦向き(インライン)キンク又はストレートリード 単層AC円板形安全コンデンサ 用途: X1、Y1直入れ ラインバイパス アンテナカップリング
関連キーワード
nf63-zcv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nf63-zcv