カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- 新日本無線(8)
- RS PRO(3)
- KOA(2)
- DiodesZetex(2)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- JRC(日本無線)(1)
- 日清紡マイクロデバイス(1)
「njm7800」の検索結果

Vishay 金属皮膜抵抗器 RN60シリーズ 1kΩ 0.25W ±1%
VISHAY(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN60ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = B14寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mm最小温度係数 = -100ppm/℃RNシリーズ(0.125 → 0.5 W). Vishay RNシリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 → 1 Wの定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ