カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(9)
  • エレコム(5)
  • omron(オムロン)(2)
  • ニチフ(1)
  • 理化工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nkk jb-15」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻線型可変抵抗器 Vishay 抵抗:100Ω 100W 許容差:±5% RSSD20117A1000JB15 VISHAY巻線型可変抵抗器 Vishay 抵抗:100Ω 100W 許容差:±5% RSSD20117A1000JB15VISHAY
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
抵抗 100Ω許容差 ±5%定格電力 100W終端スタイル ラジアルパッケージ/ケース RA シリーズテクノロジー 巻線取り付け仕様 フランジ取り付けケーススタイル ほうろうシリーズ RSSD寸法 22 117mm直径 22mm長さ 117mm動作温度 Min -55℃取り付けブラケットは別売り: 品番 7885167 7885167 10 50 mm 25 )用、 品番 7885151 7885151 20 117 mm 100 )用、品番 7885154 7885154 25 168 mm 200 )用、 品番 7885160 7885160 30 250 mm 280 )用. RSSD シリーズ 25 280 W. RSSDの中・高出力抵抗器は、激しい過渡現象や激しい衝撃、振動に耐えられることが特徴です。 VishayのRW、RWST、RAシリーズの抵抗器は低値領域で補完し、タップ加工が可能です。調整可能なカラーを使用します。 標準的なRSSD抵抗器は、1つの調整用カラーを備えています。. 特長:. 高定格電力: 16 600 @ 25 C 高過負荷:10 Pn 15 秒 % 低抵抗値 0.10 に対応可能 高い長期安定性:1,000時間後のドリフト1.5 ; 熱衝撃に対する優れた耐性 高い機械的強度 耐火性
RoHS指令(10物質対応)対応
RW20117A101JB15 VISHAYRW20117A101JB15VISHAY
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応