カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • H&H(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • RECOM(2)
  • SKC(環境測定)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • エレコム(1)
  • ガステック(1)
  • サンフレックス(1)
  • トレード(2)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
  • ニチバン(1)
  • リボス(2)
  • リーブル(1)
  • 与板利器工業(6)
  • 東日製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no-222」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET) VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET)

    VISHAY
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付方式スルーホール
  • Vishay フィルムコンデンサ,310V ac,220nF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,310V ac,220nF,±10%

    VISHAY
    ¥39,980税込¥43,978
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 310V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = F1772。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 26.3mm。奥行き = 8.3mm。高さ = 16.3mm。寸法 = 26.3 x 8.3 x 16.3mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。パッケージ/ケース = 12mm。(EN132400) CEI384-14 iss. 2継続認定、VDE0565-1クラスX2、SEV1055 1978、DEMKO CEI384-14 1981、SEMKO CEI384-14 1981、NEMKO CEI384-14 1981、FIMKO CEI384-14 1981、UL1283 / UL1414 (最大1 μF)、CSA222 No.8-M 1986、IMQ CEI40-7/V1-1981、OVE CEI384-14 1981. X2クラス干渉防止コンデンサ、F1772-2000シリーズ310 V ac. 相間又は相とニュートラル間に取り付ける干渉抑制用メタライズドフィルムコンデンサ エポキシ樹脂封止型の難燃性ケース
  • Vishay フィルムコンデンサ,310V ac,1μF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,310V ac,1μF,±10%

    VISHAY
    ¥43,980税込¥48,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 310V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = F1772。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 15mm。高さ = 25mm。寸法 = 15 x 25 x 31.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。(EN132400) CEI384-14 iss. 2継続認定、VDE0565-1クラスX2、SEV1055 1978、DEMKO CEI384-14 1981、SEMKO CEI384-14 1981、NEMKO CEI384-14 1981、FIMKO CEI384-14 1981、UL1283 / UL1414 (最大1 μF)、CSA222 No.8-M 1986、IMQ CEI40-7/V1-1981、OVE CEI384-14 1981. X2クラス干渉防止コンデンサ、F1772-2000シリーズ310 V ac. 相間又は相とニュートラル間に取り付ける干渉抑制用メタライズドフィルムコンデンサ エポキシ樹脂封止型の難燃性ケース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,310V ac,330nF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,310V ac,330nF,±10%

    VISHAY
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 330nF。電圧 = 310V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = F1772。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26mm。奥行き = 10mm。高さ = 19.5mm。寸法 = 10 x 19.5 x 26mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。(EN132400) CEI384-14 iss. 2継続認定、VDE0565-1クラスX2、SEV1055 1978、DEMKO CEI384-14 1981、SEMKO CEI384-14 1981、NEMKO CEI384-14 1981、FIMKO CEI384-14 1981、UL1283 / UL1414 (最大1 μF)、CSA222 No.8-M 1986、IMQ CEI40-7/V1-1981、OVE CEI384-14 1981. X2クラス干渉防止コンデンサ、F1772-2000シリーズ310 V ac. 相間又は相とニュートラル間に取り付ける干渉抑制用メタライズドフィルムコンデンサ エポキシ樹脂封止型の難燃性ケース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 310V ac, 100nF, ±20% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 310V ac, 100nF, ±20%

    VISHAY
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 310V ac取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 15mmシリーズ = F1772許容差 = ±20%温度特性 = ポリエステル長さ = 17.9mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 6 x 12 x 17.9mmリード径 = 0.8mm(EN 132400) CEI 384-14 iss. 2 Ongoing qualifications, VDE 0565-1 class X2, SEV 1055 1978, DEMKO CEI 384-14 1981, SEMKO CEI 384-14 1981, NEMKO CEI 384-14 1981, FIMKO CEI 384-14 1981, UL 1283/UL 1414 (up to 1 μF), CSA 222 No.8-M 1986, IMQ CEI 40-7/V1-1981, VE CEI 384-14 1981. X2 class anti-interference capacitors, series F1772-2000 310 V ac. Metallised film capacitors for interference suppression installed between phases or between phase and neutral Epoxy resin-sealed, flame-retardant caseRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
to-2256特集
  • おすすめ人気ランキング
  • to-2256