カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- 三桂製作所(21)
- 渡辺電機工業(12)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- CKD(4)
- EVANS(4)
- EKチェーン(3)
- 天野製作所(3)
- 日本スプリュー(2)
- 富士電機(2)
- JTC(2)
- 島田電機(2)
- TSUNODA(ツノダ)(2)
- DEEN(2)
- 大阪魂(2)
- 岩崎電気(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「np16」の検索結果
特価

Vishay ノブ付き電位差計, 100kΩ, 1W
VISHAY¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%シリーズ = P16長さ = 16mm寸法 = 16 (Dia.) x 16mm直径 = 16mmナット、ロックワッシャ、シーリングリング. 16 mm P16シリーズ. プラスチック製(NP)又は金属性(NM)ノブを組み込んだ独自のデザイン パネルに直接取り付け パネルの背後に最小隙間が必要 気密封止及びパネルシールド 許容差±20 % 定格電力1 WRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ノブ付き電位差計, 220Ω, 1W
VISHAY¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 220Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%シリーズ = P16長さ = 16mm寸法 = 16 (Dia.) x 16mm直径 = 16mmナット、ロックワッシャ、シーリングリング. 16 mm P16シリーズ. プラスチック製(NP)又は金属性(NM)ノブを組み込んだ独自のデザイン パネルに直接取り付け パネルの背後に最小隙間が必要 気密封止及びパネルシールド 許容差±20 % 定格電力1 WRoHS指令(10物質対応)対応