カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- 三菱電機(38)
- IDEC(和泉電気)(8)
- 河村電器産業(6)
- omron(オムロン)(4)
- 奥岡製作所(3)
- アイセル(2)
- NSK(日本精工)(2)
- 片岡産業(2)
- コガネイ(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ニックス(KNICKS)(2)
- FXC(2)
- TRUSCO(1)
- 光(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ヤマト(事務用品)(1)
- 理研オプテック(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ns-201」の検索結果
特価

Vishay 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201AD
VISHAY¥1,898税込¥2,0881袋(20個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.6V長さ = 9.5mmピーク逆回復時間 = 30ns直径 = 5.3mmピーク逆電流 = 20μA超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 3A, 800V, 2-Pin DO-201AD
VISHAY¥2,898税込¥3,1881袋(20個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 9.5mmピーク逆回復時間 = 500ns直径 = 5.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 125A高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応