カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • 黒田精工(88)
  • 東芝(57)
  • タンガロイ(42)
  • DiodesZetex(39)
  • カツイチ(31)
  • TRUSCO(28)
  • nexperia(23)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • サクラクレパス(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • 扶桑精機(9)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • ESTERA(9)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7)
  • PITWORK(日産)(7)
  • CKD(6)
  • TOA(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns-5」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
569税込626特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 50V, 2-Pin DO-15 VISHAYVishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 50V, 2-Pin DO-15VISHAY
449税込494
1袋(5個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 50V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.07V長さ = 7.6mm幅 = 3.6mm高さ = 3.6mmピーク逆回復時間 = 15ns動作温度 Min = -55 ℃超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201AD VISHAYVishay 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201ADVISHAY
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.6V長さ = 9.5mmピーク逆回復時間 = 30ns直径 = 5.3mmピーク逆電流 = 20μA超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソードVISHAY
3,500税込3,850
1リール(250個)
当日出荷から7日以内出荷
1チップ当たりのエレメント数2
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード VISHAYVishay ファストリカバリー 整流ダイオードVISHAY
679税込747
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
IC MUX CMOS ANLG DUAL 8CH 28DIP VISHAYIC MUX CMOS ANLG DUAL 8CH 28DIPVISHAY
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
その他【チャンネル~チャンネル適合】5オーム、【スイッチ時間(Ton、Toff)】200ns、150ns、【チャージインジェクション】15pC、電流:【漏れ(IS(off))】最大500pA、28-DIP(0.600インチ、15.24mm)回路数2回路【マルチプレクサ/デマルチプレクサ】8:1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85(TA)供給電圧(V)【デュアル(V±)】±5~20【シングル(V+)】12最大抵抗(Ω)(オン状態)100静電容量(pF)【チャンネル】(CS(off):8 / CD(off)):65
フォトダイオードVishay 赤外線 ±65°Si 表面実装 QFN VISHAYフォトダイオードVishay 赤外線 ±65°Si 表面実装 QFNVISHAY
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応