カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(2)
- 黒田精工(88)
- 東芝(63)
- カツイチ(31)
- DiodesZetex(28)
- nexperia(22)
- 三菱電機(18)
- タンガロイ(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- TRUSCO(9)
- ESTERA(9)
- フエニックス・コンタクト(8)
- PITWORK(日産)(7)
- モートーン(7)
- CKD(6)
- TOA(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- パナソニックコネクト(6)
- ニツコー熔材工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「ns005」の検索結果

Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 50V, 2-Pin DO-15
VISHAY¥499税込¥5491袋(5個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 50V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.07V長さ = 7.6mm幅 = 3.6mm高さ = 3.6mmピーク逆回復時間 = 15ns動作温度 Min = -55 ℃超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201AD
VISHAY¥1,898税込¥2,0881袋(20個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.6V長さ = 9.5mmピーク逆回復時間 = 30ns直径 = 5.3mmピーク逆電流 = 20μA超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
IC MUX CMOS ANLG DUAL 8CH 28DIP
VISHAY¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷その他【チャンネル~チャンネル適合】5オーム、【スイッチ時間(Ton、Toff)】200ns、150ns、【チャージインジェクション】15pC、電流:【漏れ(IS(off))】最大500pA、28-DIP(0.600インチ、15.24mm)回路数2回路【マルチプレクサ/デマルチプレクサ】8:1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85(TA)供給電圧(V)【デュアル(V±)】±5~20【シングル(V+)】12最大抵抗(Ω)(オン状態)100静電容量(pF)【チャンネル】(CS(off):8 / CD(off)):65