カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- 三桂製作所(19)
- 東芝(16)
- REX(レッキス工業)(15)
- ESTERA(9)
- DiodesZetex(9)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- CKD(7)
- ユーエイキャスター(6)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
- MICROCHIP(5)
- PITWORK(日産)(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- 東洋技研(4)
- 東洋エレメント(4)
- イマオコーポレーション(3)
- EXCEL(エクセル)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ミドリ安全(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「ns025」の検索結果
特価

Switching Diode, 100V, 0.7A, 25ns, Ultra
VISHAY¥429~税込¥472~1袋(25個)ほか7日以内出荷仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 40A, 1000V, 2-Pin Tモジュール
VISHAY¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = Tモジュールダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.6V長さ = 41mm幅 = 27mm高さ = 25mmピーク逆回復時間 = 500ns動作温度 Min = -40 ℃高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 400 V, 1.8 A, 3 ピン パッケージIPAK (TO-251)
VISHAY¥419税込¥4611個当日出荷仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 1.8 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 400 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 7Ω最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = IPAK (TO-251)実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 50 W標準ターンオフ遅延時間 = 25 nsPチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 CNS020シリーズ 250kΩ 0.5W ±0.02%
VISHAY¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様抵抗 = 250kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.02%テクノロジー = 薄膜シリーズ = CNS020ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±10ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 8.1 x 2.54 x 6.62mm長さ = 8.1mm奥行き = 2.54mm高さ = 6.62mmリードピッチ = 5.08mm高精度薄膜抵抗器CNS020シリーズ. 高精度で非常に優れた安定性 非常に低い温度係数 小型で優れた定格電力 安定性の高いニクロム薄膜素子RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 1.2A, 200V, 2-Pin DO-219AB
VISHAY¥469税込¥5161袋(20個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-219ABダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 980mV長さ = 2.9mm幅 = 1.9mm高さ = 0.83mmピーク逆回復時間 = 25nsピーク逆電流 = 10μA超高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 200V, 2-Pin DO-204AL
VISHAY¥549税込¥6041袋(10個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ALダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mmピーク逆回復時間 = 150nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流RoHS指令(10物質対応)対応