カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • EPCOS(2)
  • Kawasaki(2)
  • KEMET(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • YEC(1)
  • エアロフレックス(3)
  • スズキ(1)
  • ナベヤ(1)
  • ニチコン(3)
  • ホンダ(7)
  • 日本ケミコン(1)
  • 日東工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsa32」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンタルコンデンサ 330μF 4V dc 5832-27 1袋 5個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 330μF 4V dc 5832-27 1袋 5個入

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:5832-27●等価直列抵抗:2●許容差:±20%●長さ:5.8mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.5mm●寸法:5.8 x 3.2 x 2.5mm●シリーズ:TMCM●動作温度 Max:+125℃●漏れ電流:500 nAアズワン品番65-7049-64
  • タンタルコンデンサ 330μF 4V dc 5832-27 1セット 500個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 330μF 4V dc 5832-27 1セット 500個入

    VISHAY
    ¥82,980税込¥91,278
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサ、成形ケース、拡張製品小型で高密度実装に最適 終端: 100 % つや消しスズ 用途 産業用 AV 機器 汎用
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:5832-27●等価直列抵抗:2●許容差:±20%●長さ:5.8mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.5mm●寸法:5.8 x 3.2 x 2.5mm●シリーズ:TMCM●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-7048-02
  • Vishay コンデンサ 3300μF, ,25V dc, MAL202116332E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 3300μF, ,25V dc, MAL202116332E3

    VISHAY
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(120個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 3300μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 3300μF, ,50V dc, MAL225621332E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 3300μF, ,50V dc, MAL225621332E3

    VISHAY
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(84個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 3300μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 23 (Dia.) x 32mm。高さ = 32mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 23mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 141mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 3300μF, ,40V dc, MAL202117332E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 3300μF, ,40V dc, MAL202117332E3

    VISHAY
    ¥75,980税込¥83,578
    1箱(125個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 3300μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 38mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
sa37特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sa37