カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- EPCOS(11)
- Kawasaki(1)
- Kitronik(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
- ナベヤ(1)
- 日東工業(3)
- 高田ベッド製作所(12)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214655471E3
VISHAY¥299税込¥3291個7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,25V dc, MAL214656472E3
VISHAY¥999税込¥1,0991個7日以内出荷静電容量 = 4700μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,50V dc, MAL214631471E3
VISHAY¥129,800税込¥142,7801箱(500個)8日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,80V dc, MAL214699712E3
VISHAY¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 80V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 18 x 21mm。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214635471E3
VISHAY¥109,800税込¥120,7801箱(800個)8日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL214658471E3
VISHAY¥42,980税込¥47,2781箱(100個)8日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら