カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- RS PRO(18)
- ニチコン(16)
- FARAD(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
- 日精電機[制御機器](6)
- WIMA(5)
- 日本ケミコン(4)
- PILKOR(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nsa63」の検索結果

Vishay アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF
VISHAY¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48寿命 = 3000h048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応