カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • EPCOS(14)
  • RS PRO(14)
  • AOHI(アオハイ)(10)
  • SEMITEC(7)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • TDK(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • 三菱マテリアル(3)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • BC Components(3)
  • アズワン(2)
  • testo(テストー)(2)
  • センセカ(旧デルタオーム)(2)
  • KSフィルター(2)
  • AMPHENOL(2)
  • サンワダイレクト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ntc 10k」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    シリーズ = NTCLE413。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -3.75%/K。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 100mW。奥行き = 3mm。高さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃
  • Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズ = NTCALUG02A。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.39%/K。熱時定数 = 5s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±2%。奥行き = 8.5mm。高さ = 16.8mm。動作温度 Min = -55℃
  • Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ

    VISHAY
    779税込857
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    シリーズ = NTCS0603E3.....T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -3.98%/℃。熱時定数 = 8s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 125mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ

    VISHAY
    409税込450
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = NTCLE100E3。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 3.3mm。奥行き = 3mm。高さ = 9mm。寸法 = 3.3 x 3 x 9mm。Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS対応 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ

    VISHAY
    429税込472
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズ = NTCS0603E3.....T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -3.98%/℃。熱時定数 = 8s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 125mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。動作温度 Min = -40℃。NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ

    VISHAY
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズ = NTCALUG02A。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.39%/K。熱時定数 = 5s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。奥行き = 8.5mm。高さ = 16.8mm。動作温度 Min = -55℃
  • Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ

    VISHAY
    3,298税込3,628
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    シリーズ = NTCLE213E3。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 5s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 100mW。長さ = 2.5mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 5.5mm。寸法 = 2.5 x 2.5 x 5.5mm
  • サーミスタ Vishay NTC VISHAY

    サーミスタ Vishay NTC

    VISHAY(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay サーミスタ NTC, 100kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 100kΩ

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    当日出荷
    シリーズ = NTCLG100E2。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.38%/K。熱時定数 = 6s。抵抗@ 25℃ = 100kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 100mW。奥行き = 1.8mm。高さ = 3.75mm。寸法 = 1.8 x 3.75mm。NTCサーミスタ、ガラス封止高温センサ特長 小径: 最小1.8 mm 短い応答時間: 最短0.9秒 広い使用温度範囲: -40 → +200 ℃ 用途 家庭用機器 産業用プロセス制御 未定義
  • Vishay サーミスタ NTC, 100kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 100kΩ

    VISHAY
    479税込527
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズ = NTCS0603E3.....T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.52%/℃。熱時定数 = 8s。抵抗@ 25℃ = 100kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 125mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サーミスタ NTC, 15kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 15kΩ

    VISHAY
    10,980税込12,078
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    シリーズ = NTCS0805E3T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -2%/K。熱時定数 = 10s。抵抗@ 25℃ = 15kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。最大定格電力 = 210mW。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm。SMD 0805、ガラス保護NTCサーミスタ特長 TCR範囲: -6 %/K @ -40 ℃ → -2 %/K @ 150 ℃ 許容差: 最小1 % (R25)、1 % (B25/85) ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途 自動車、産業、通信、民生の各用途での温度検出 / 保護 / 補償例: バッテリ充電器 電力供給業者