カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- 東洋技研(58)
- 日東工業(30)
- ダイヤトレンド(26)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(12)
- オーエッチ工業(10)
- BOURNS(10)
- イスカル(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- セコ・ツールズ・ジャパン(9)
- エスコ(8)
- テンパール工業(8)
- KYO-EI(7)
- サンドビック(6)
- スリーピース(6)
- TRUSCO(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- イチグチ(4)
- 大菱計器製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「p103」の検索結果
特価

Vishay サーメットポテンショメータ, 10kΩ, 0.5W
VISHAY¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 3 mm定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン許容差 = ±10%シリーズ = P10長さ = 25.2mm奥行き = 9.7mm高さ = 9.6mm寸法 = 25.2 x 9.7 x 9.6mm温度係数 = ±150ppm/℃ミニチュアシングルターンポテンショメータ、0.5 W、3 mm軸、P10シリーズ. サーメットトラックポテンショメータモデルP10xxリニア、IP67適合の完全シールド プラスチックブッシュ及び軸 パネル取り付け / 基板実装 スズめっきコネクタΩ 0.5 mmでの出力 10,000回の動作保証 取り付けナット及びワッシャが付属RoHS指令(10物質対応)対応