カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • BOURNS(10)
  • Festo(287)
  • FYH(日本ピローブロック)(14)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • NTN(エヌティーエヌ)(13)
  • SMC(31)
  • アルゴファイルジャパン(8)
  • イスカル(8)
  • イトーキ(8)
  • スリーライン(31)
  • タカチ電機工業(9)
  • ダイヤトレンド(24)
  • ニッサン(9)
  • 日本オイルポンプ(9)
  • 日東工業(8)
  • 旭精工(11)
  • 東洋技研(21)
  • 河村電器産業(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p203」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M43P203KB30T601 VISHAY

    M43P203KB30T601

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P203KB30T601 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P203KB30T601

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 20kΩ。実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール。回転数 = 20。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 43P。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 27.81mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。ボディーカラーは青です。. 19 mm ( インチ) 500 mW 長方形端面調整型 43P シリーズ パネル取り付け. 独自のスライダブロックによる優れた設定性 CRVを最小限に抑えるマルチフィンガーワイパー 浸漬型基板洗浄に耐える密封構造 スタンドオフを内蔵した成型ボディ 行程末端ではワイパーは空転
    抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 100pF ±20% 1袋 2個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 100pF ±20% 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    仕様●静電容量:100pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:8mm●長さ:38mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7155-44
  • SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 220pF ±20% 1袋 2個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 220pF ±20% 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:220pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:9mm●長さ:39mm●寸法:9 (Dia.) x 39mm●抑制クラス:Class II●誘電体材料:セラミックアズワン品番65-7151-16
  • SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 680pF ±20% 1袋 2個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 680pF ±20% 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 680 pF 小型サイズ 低損失
    仕様●静電容量:680pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:15mm●長さ:45mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●コンデンサファミリ:単層アズワン品番65-7152-98
  • SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 330pF ±20% 1袋 2個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 330pF ±20% 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 330 pF 小型サイズ 低損失
    仕様●静電容量:330pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:12mm●長さ:42mm●寸法:12 (Dia.) x 42mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7027-87
  • SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 150pF ±20% 1袋 2個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 150pF ±20% 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:150pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:8mm●長さ:38mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7155-52
  • SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 2個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 1000 pF 小型サイズ 低損失
    仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:17mm●長さ:47mm●寸法:17 (Dia.) x 47mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-01
  • SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 680pF ±20% 1袋 250個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 680pF ±20% 1袋 250個入

    VISHAY
    ¥82,980税込¥91,278
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:15mm●長さ:45mm●高さ:19mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●コンデンサファミリ:単層アズワン品番65-7151-17
  • SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 330pF ±20% 1袋 250個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 330pF ±20% 1袋 250個入

    VISHAY
    ¥67,980税込¥74,778
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:12mm●長さ:42mm●高さ:16mm●寸法:12 (Dia.) x 42mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7155-51
  • SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 220pF ±20% 1袋 250個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 220pF ±20% 1袋 250個入

    VISHAY
    ¥71,980税込¥79,178
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 220 pF 小型サイズ 低損失
    仕様●静電容量:220pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:9mm●長さ:39mm●高さ:13mm●寸法:9 (Dia.) x 39mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-14
  • SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 100pF ±20% 1袋 250個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 100pF ±20% 1袋 250個入

    VISHAY
    ¥74,980税込¥82,478
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 100 pF 小型サイズ 低損失
    仕様●静電容量:100pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:8mm●長さ:38mm●高さ:12mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7155-43
  • SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 250個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 250個入

    VISHAY
    ¥87,980税込¥96,778
    1袋(250個)
    欠品中
    仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:17mm●長さ:47mm●高さ:21mm●寸法:17 (Dia.) x 47mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-08
6203uu特集