カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- 雅(102)
- 三木プーリ(76)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- ホンダ(57)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- PROST's(35)
- マキテック(34)
- SecuSTATION(34)
- メディアカバーマーケット(32)
- 三菱電機(26)
- TRUSCO(23)
- イスカル(22)
- イマダ(20)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- メイキコウ(17)
- 三菱(17)
- セコ・ツールズ・ジャパン(17)
- ICOM(アイコム)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「p500」の検索結果

Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±0.5%
VISHAY¥389税込¥4281袋(50個)7日以内出荷仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.85mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCT最大温度係数 = +25ppm/℃0603型MCT - 0Dシリーズ、0.5 %. ニッケル層に純すず端子 すべてのはんだタイプとの互換性(鉛フリー及び鉛含有) 医療又は産業環境のテスト及び測定機器に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 1kΩ, ±0.5%
VISHAY¥419税込¥4611袋(50個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.85mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCTケーススタイル = モールド0603型MCT - 0Dシリーズ、0.5 %. ニッケル層に純すず端子 すべてのはんだタイプとの互換性(鉛フリー及び鉛含有) 医療又は産業環境のテスト及び測定機器に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 6.7 A, 3 ピン パッケージTO-220AB
VISHAY¥339税込¥3731個当日出荷仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 6.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 500 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 43 W動作温度 Max = +175 ℃PチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 50kΩ, 0.5W, 側面調整
VISHAY¥619税込¥6811個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 20取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = 43P方位 = 側面調整終端スタイル = ピン長さ = 20.57mm奥行き = 4.83mm高さ = 6.35mm寸法 = 20.57 x 4.83 x 6.35mm軸径 = 2.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃19 mm (3/4インチ) 500 mW長方形端面調整型43Pシリーズ、標準. 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番< 855-305') 855-305/RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 2MΩ, 0.5W, 側面調整
VISHAY¥689税込¥7581個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 2MΩ回転数 = 20取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = 43P方位 = 側面調整終端スタイル = ピン長さ = 20.57mm奥行き = 4.83mm高さ = 6.35mm寸法 = 20.57 x 4.83 x 6.35mm軸径 = 2.54 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃19 mm (3/4インチ) 500 mW長方形端面調整型43Pシリーズ、標準. 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番< 855-305') 855-305/RoHS指令(10物質対応)対応