カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- ダイヤトレンド(22)
- LED LENSER(19)
- ツヨロン(藤井電工)(14)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- イスカル(8)
- BOURNS(8)
- カラークリエーション(7)
- TRUSCO(6)
- パトライト(PATLITE)(6)
- Kawasaki(6)
- タカノ(6)
- 三菱(6)
- CKD(5)
- ツボサン(5)
- ミヤコ自動車(5)
- ダイヘン(4)
- 七星科学研究所(4)
- 八州電工(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「p502」の検索結果

Vishay サーメットポテンショメータ, 5kΩ, 0.5W
VISHAY¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 3 mm定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン許容差 = ±10%シリーズ = P10長さ = 25.2mm奥行き = 9.7mm高さ = 9.6mm寸法 = 25.2 x 9.7 x 9.6mm最小動作温度 = -55℃ミニチュアシングルターンポテンショメータ、0.5 W、3 mm軸、P10シリーズ. サーメットトラックポテンショメータモデルP10xxリニア、IP67適合の完全シールド プラスチックブッシュ及び軸 パネル取り付け / 基板実装 スズめっきコネクタΩ 0.5 mmでの出力 10,000回の動作保証 取り付けナット及びワッシャが付属RoHS指令(10物質対応)対応