カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- アズワン(13)
- CKD(12)
- フエニックス・コンタクト(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- Festo(6)
- SMC(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- 三ツ星ベルト(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Druck(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- MSTコーポレーション(1)
- ELPA(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 明治機械製作所(1)
- 油研工業(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- JTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pa-10b」の検索結果

Vishay ノブ 6.35mm 直径:46mm 丸型 21PA11B10
VISHAY¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷シャフトサイズ = 6.35mm。シャフトのタイプ = 丸型mm。ノブ高さ = 24.6mm。ボディカラー = クロム。インジケータ色 = 黒。モデル = Model 21。材料 = プラスチック。ロックキー、取り付け説明書. 11- 回転径 46 mm ダイヤル機構. この直径46mmのポテンショメータノブは、見やすい数字が入ったノブで、シルバーのアルミ仕上げです。最大 11 回転まで対応し、高い精度を実現しています。ABS成型でほとんどの産業用途に適した十分な強度を備えています。. 特長:. アルミ仕上げの軽量なABS製 識別しやすい黒のマーキング 優れた信頼性 固定位置用のロックレベル 非常に高い精度 円形のノギススケール. 用途. 測定とテスト 時計とタイミング 産業用RoHS指令(10物質対応)対応