カテゴリ

  • 制御機器(41)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(35)
  • オカムラ(岡村製作所)(378)
  • ホンダ(257)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(51)
  • KEMET(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • 槌屋ヤック(5)
  • 椿本興業(5)
  • 東京発条製作所(4)
  • Optibelt(4)
  • ERECTA(エレクター)(3)
  • BOURNS(3)
  • EBM PAPST(3)
  • 不二ラテックス(2)
  • エバオン(2)
  • JRC(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • Seeed Studio(2)
  • Raspberry Pi(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb 212」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay SMDレジスタ, 120Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW1206120RFKEAHP VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 120Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW1206120RFKEAHP

    VISHAY
    ¥519税込¥571
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 120Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.5W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW1206100RFKEAHP VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW1206100RFKEAHP

    VISHAY
    ¥319税込¥351
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 100Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.5W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 1kΩ, 1206 (3216M), 0.75W CRCW12061K00FKEAHP VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 1kΩ, 1206 (3216M), 0.75W CRCW12061K00FKEAHP

    VISHAY
    ¥339税込¥373
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 1kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.75W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW120610R0FKEAHP VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW120610R0FKEAHP

    VISHAY
    ¥359税込¥395
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 10Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.5W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 10kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 500個入 VISHAY

    SMDレジスタ 10kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 500個入

    VISHAY
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    自動車、耐硫化リード( Pb )フリー厚膜、角型チップ抵抗器です。H2S 大気に対する優れた耐性 1000 h @ 70 ℃ での安定性 Δ R/R:1 % 高品質セラミックにメタルグレーズ ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応しています
    仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±100ppm/K●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RCA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7026-09
  • SMDレジスタ 0Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 500個入 VISHAY

    SMDレジスタ 0Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 500個入

    VISHAY
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    自動車、耐硫化リード( Pb )フリー厚膜、角型チップ抵抗器です。H2S 大気に対する優れた耐性 1000 h @ 70 ℃ での安定性 Δ R/R:1 % 高品質セラミックにメタルグレーズ ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応しています
    仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●定格電力:0.25W●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RCA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7167-03
  • SMDレジスタ 1kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 500個入 VISHAY

    SMDレジスタ 1kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 500個入

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    自動車、耐硫化リード( Pb )フリー厚膜、角型チップ抵抗器です。H2S 大気に対する優れた耐性 1000 h @ 70 ℃ での安定性 Δ R/R:1 % 高品質セラミックにメタルグレーズ ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応しています
    仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±100ppm/K●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RCA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7167-23
  • Vishay SMDレジスタ, 1Ω, 2512 (6432M), 1W CRCW25121R00FKEG VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 1Ω, 2512 (6432M), 1W CRCW25121R00FKEG

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 1Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRCW。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 100kΩ, 2512 (6432M), 1W CRCW2512100KFKEG VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 100kΩ, 2512 (6432M), 1W CRCW2512100KFKEG

    VISHAY
    ¥559税込¥615
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 100kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRCW。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 5.6Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12065R60JNEAIF VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 5.6Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12065R60JNEAIF

    VISHAY
    ¥689税込¥758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 5.6Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±5%。定格電力 0.25W。温度係数 ±200ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206厚膜チップ抵抗器、CRCW IF e3シリーズ 0.25W. 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5.6
  • Vishay SMDレジスタ, 1kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12061K00JNEAIF VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 1kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12061K00JNEAIF

    VISHAY
    ¥699税込¥769
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 1kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±5%。定格電力 0.25W。温度係数 ±200ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206厚膜チップ抵抗器、CRCW IF e3シリーズ 0.25W. 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 1Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12061R00JNEAIF VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 1Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12061R00JNEAIF

    VISHAY
    ¥699税込¥769
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 1Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±5%。定格電力 0.25W。温度係数 ±200ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206厚膜チップ抵抗器、CRCW IF e3シリーズ 0.25W. 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 4.7Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12064R70JNEAIF VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 4.7Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12064R70JNEAIF

    VISHAY
    ¥699税込¥769
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 4.7Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±5%。定格電力 0.25W。温度係数 ±200ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206厚膜チップ抵抗器、CRCW IF e3シリーズ 0.25W. 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4.7
  • Vishay SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M), 0.75W CRCW12060000Z0EAHP VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M), 0.75W CRCW12060000Z0EAHP

    VISHAY
    ¥329税込¥362
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 0Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±0%。定格電力 0.75W。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 470Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW1206470RFKEAHP VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 470Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW1206470RFKEAHP

    VISHAY
    ¥399税込¥439
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 470Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.5W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)470
  • Vishay SMDレジスタ, 220Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW1206220RFKEAHP VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 220Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW1206220RFKEAHP

    VISHAY
    ¥379税込¥417
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 220Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.5W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220
  • Vishay SMDレジスタ, 270Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW1206270RFKEAHP VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 270Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW1206270RFKEAHP

    VISHAY
    ¥379税込¥417
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 270Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.5W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)270
  • Vishay SMDレジスタ, 1.5kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12061K50JNEAIF VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 1.5kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12061K50JNEAIF

    VISHAY
    ¥689税込¥758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 1.5kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±5%。定格電力 0.25W。温度係数 ±200ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206厚膜チップ抵抗器、CRCW IF e3シリーズ 0.25W. 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 68Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW120668R0FKEAHP VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 68Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW120668R0FKEAHP

    VISHAY
    ¥389税込¥428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 68Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.5W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)68
  • Vishay SMDレジスタ, 12Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW120612R0FKEAHP VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 12Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW120612R0FKEAHP

    VISHAY
    ¥339税込¥373
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 12Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.5W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 4.7kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRCW12064K70FKEAHP VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 4.7kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRCW12064K70FKEAHP

    VISHAY
    ¥329税込¥362
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 4.7kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.5W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4.7k
  • Vishay SMDレジスタ, 330Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW1206330RFKEAHP VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 330Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW1206330RFKEAHP

    VISHAY
    ¥399税込¥439
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 330Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.5W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)330
  • Vishay SMDレジスタ, 3.3kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRCW12063K30FKEAHP VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 3.3kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRCW12063K30FKEAHP

    VISHAY
    ¥469税込¥516
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 3.3kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.5W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)3.3k
  • Vishay SMDレジスタ, 12kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRCW120612K0FKEAHP VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 12kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRCW120612K0FKEAHP

    VISHAY
    ¥359税込¥395
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 12kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.5W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRCW1206100KFKEAHP VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRCW1206100KFKEAHP

    VISHAY
    ¥319税込¥351
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 100kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.5W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRCW120610K0FKEAHP VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRCW120610K0FKEAHP

    VISHAY
    ¥419税込¥461
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 10kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.5W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 47Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW120647R0FKEAHP VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 47Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW120647R0FKEAHP

    VISHAY
    ¥369税込¥406
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 47Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.5W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47
  • Vishay SMDレジスタ, 2.7kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRCW12062K70FKEAHP VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 2.7kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRCW12062K70FKEAHP

    VISHAY
    ¥319税込¥351
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 2.7kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.5W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRCW12062K20FKEAHP VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRCW12062K20FKEAHP

    VISHAY
    ¥289税込¥318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 2.2kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.5W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 1.8kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRCW12061K80FKEAHP VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 1.8kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRCW12061K80FKEAHP

    VISHAY
    ¥329税込¥362
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 1.8kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.5W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 1.5kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRCW12061K50FKEAHP VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 1.5kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRCW12061K50FKEAHP

    VISHAY
    ¥419税込¥461
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 1.5kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.5W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 1206 ( 3216 M ), 0.4W TNPW1206100KBEEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 1206 ( 3216 M ), 0.4W TNPW1206100KBEEA

    VISHAY
    ¥469税込¥516
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 1206 3216 )。許容差 ± 0.1%。定格電力 0.4W。TNPW e3シリーズ(高安定性). 優れた耐湿性: 0.25 (85 ℃、56日間、85 RH) リード(Pb)フリーはんだコンタクト 低い温度係数とタイトな許容値(± 0.1 %、± 10 ppm/K) 排気ガスに対する耐性 用途は、自動車、通信、産業機器、医療機器、精密テスト及び測定機器など
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 121Ω 0.6W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 121Ω 0.6W ±1%

    VISHAY
    ¥579税込¥637
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 121Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 1kΩ, 2512 (6432M), 1W CRCW25121K00FKEG VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 1kΩ, 2512 (6432M), 1W CRCW25121K00FKEG

    VISHAY
    ¥559税込¥615
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 1kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRCW。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 1MΩ, 2512 (6432M), 1W CRCW25121M00FKEG VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 1MΩ, 2512 (6432M), 1W CRCW25121M00FKEG

    VISHAY
    ¥519税込¥571
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 1MΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRCW。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 10Ω, 2512 (6432M), 1W CRCW251210R0FKEG VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 10Ω, 2512 (6432M), 1W CRCW251210R0FKEG

    VISHAY
    ¥509税込¥560
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRCW。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 10kΩ, 2512 (6432M), 1W CRCW251210K0FKEG VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 10kΩ, 2512 (6432M), 1W CRCW251210K0FKEG

    VISHAY
    ¥519税込¥571
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 10kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRCW。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 1W CRCW2512100RFKEG VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 1W CRCW2512100RFKEG

    VISHAY
    ¥519税込¥571
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRCW。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 120Ω, 0402 (1005M) CRCW0402120RFKED VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 120Ω, 0402 (1005M) CRCW0402120RFKED

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    抵抗 120Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0402 (1005M)。許容差 ±1%。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0402 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 → 9.76 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0402 パッケージサイズ 抵抗値の範囲が Ω 10 Ω のものを用意。 保護オーバーグレーズ 優れた安定性( +70 C Δ R/R 1 が 1000 時間持続) 55 C +155 C の広い動作温度範囲 許容差 1% 0603 サイズに対応した mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトインタラプタ, 表面実装, スロット幅:3mm, 6-Pin TCUT1350X01 VISHAY

    Vishay フォトインタラプタ, 表面実装, スロット幅:3mm, 6-Pin TCUT1350X01

    VISHAY
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    出力デバイス = フォトトランジスタ。チャンネル数 = 2。標準上昇時間 = 9μs。標準降下時間 = 16μs。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。寸法 = 5.5 x 4 x 4mm。高さ = 4mm。長さ = 5.5mm。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -40℃。スロット幅 = 3mm。幅 = 4mm。動作温度レンジ = -40 → +125℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
wk1212特集