カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • ホンダ(43)
  • ポップリベット・ファスナー(4)
  • サンドビック(2)
  • Optibelt(1)
  • MUST TOOL(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb2500」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電解コンデンサ 33μF 400V dc 1セット 125個入 VISHAY

    電解コンデンサ 33μF 400V dc 1セット 125個入

    VISHAY
    52,980税込58,278
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Vishay 192 CTX シリーズ SMD (チップ)技術を備えたアルミ電解コンデンサで、産業用途や業務用途に適しています。車載、一般産業、通信用途で使用できます。有効寿命は最大 2500 時間 @ 125 ℃ となっています 非固体電解質 自己回復機能 鉛( Pb )フリーリフローはんだ付け可能 充電及び放電防止 Peak 電流制限なし 高い信頼性
    仕様●入数:1リール(125個入り)●静電容量:33μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 16mm●長さ:18mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:32mmアズワン品番65-7031-28
  • 電解コンデンサ 33μF 400V dc 1袋 2個入 VISHAY

    電解コンデンサ 33μF 400V dc 1袋 2個入

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Vishay 192 CTX シリーズ SMD (チップ)技術を備えたアルミ電解コンデンサで、産業用途や業務用途に適しています。車載、一般産業、通信用途で使用できます。有効寿命は最大 2500 時間 @ 125 ℃ となっています 非固体電解質 自己回復機能 鉛( Pb )フリーリフローはんだ付け可能 充電及び放電防止 Peak 電流制限なし 高い信頼性
    仕様●静電容量:33μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 21mm●長さ:18mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:32mmアズワン品番65-7031-08
  • 電解コンデンサ 15μF 400V dc 1袋 2個入 VISHAY

    電解コンデンサ 15μF 400V dc 1袋 2個入

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Vishay 192 CTX シリーズ SMD (チップ)技術を備えたアルミ電解コンデンサで、産業用途や業務用途に適しています。車載、一般産業、通信用途で使用できます。有効寿命は最大 2500 時間 @ 125 ℃ となっています 非固体電解質 自己回復機能 鉛( Pb )フリーリフローはんだ付け可能 充電及び放電防止 Peak 電流制限なし 高い信頼性
    仕様●静電容量:15μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 x 21mm●長さ:16mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:28mmアズワン品番65-7029-38
  • 電解コンデンサ 2.2μF 400V dc 1袋 5個入 VISHAY

    電解コンデンサ 2.2μF 400V dc 1袋 5個入

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Vishay 192 CTX シリーズ SMD (チップ)技術を備えたアルミ電解コンデンサで、産業用途や業務用途に適しています。車載、一般産業、通信用途で使用できます。有効寿命は最大 2500 時間 @ 125 ℃ となっています 非固体電解質 自己回復機能 鉛( Pb )フリーリフローはんだ付け可能 充電及び放電防止 Peak 電流制限なし 高い信頼性
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10mm●長さ:10mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:16mmアズワン品番65-7031-23