カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- DNT(大日本塗料)(1)
- ケニス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pbf-100」の検索結果
特価

Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 300A, 100V, 3-Pin TO-244
VISHAY¥9,698税込¥10,6681個翌々日出荷仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = TO-244ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 93mm幅 = 21mm高さ = 17.5mmピーク逆電流 = 4.5mA高性能ショットキー整流器、50 → 400 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。. 低順方向電圧降下 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応