カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • HY Electronic Corp(5)
  • ニデックドライブテクノロジー(2)
  • MIYAGAWA(2)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
  • ナリカ(1)
  • StarTech.com(1)
  • onsemi(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-3510」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GBPC3510-E4/51 VISHAY

    GBPC3510-E4/51

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC3510-E4/51 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC3510-E4/51

    VISHAY
    29,980税込32,978
    1箱(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = GBPC。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。寸法 = 28.8 x 28.8 x 7.62mm。高さ = 7.62mm。UL E54214. Vishay Semiconductor GBPC35シリーズ プッシュオン端子付きブリッジ整流器. 高電流:35 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.6 x 28.6 x 7.7mm, VS-GBPC3510A VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.6 x 28.6 x 7.7mm, VS-GBPC3510A

    VISHAY
    67,980税込74,778
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = GBPC-A。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。寸法 = 28.6 x 28.6 x 7.7mm。高さ = 7.7mm。UL E54214. Vishay VS-GBPC35 シリーズブリッジ整流器. 効率的で信頼性の高い動作を実現する、非常にコンパクトな密閉型単相ブリッジ整流器シリーズです。汎用及び計装用途向けです。. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース プラスチックケースに正極性の Symbol が成形されている センター穴固定 ガラス不動態化ダイオードチップ 優れたパワー / ボリューム比 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーはんだ、はんだ合金 Sn/Ag/Cu ( SAC305 )、はんだではんだ付け可能 温度: 260 → 275 ° C ワイヤリードタイプを用意 UL E300359 認定 工業レベルおよび消費者レベルに対応した設計と認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC3510W VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC3510W

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBPC-W。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 28.8mm。幅 = 28.8mm。UL E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、VS-GBPC35xxWシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 中心穴固定のコンパクトな構造 低熱抵抗 ワイヤリード構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-GBPC3510W VISHAY

    VS-GBPC3510W

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • VS-GBPC3510A VISHAY

    VS-GBPC3510A

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
bc-5106特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bc-5106
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
"pc-3510" VISHAY 【通販モノタロウ】