カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- EPCOS(4)
- RS PRO(3)
- king(撮影・写真用品)(2)
- エスコ(1)
- タカチ電機工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- アドクリーン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pc608」の検索結果

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 800V, 4-Pin GBPC6
VISHAY¥469税込¥5161個当日出荷仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 6Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBPC6ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 175A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 16mm高さ = 5.08mmUL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、GBPC6シリーズ、Vishay Semiconductor. 基盤(PCB)実装に最適 標準的なDC逆電流: 0.5 μA未満 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応